Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBM-910II - Bon-Nadel-Drucker, 2K Buffer, 40 Zeichen, 57mm, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CBM-910II - Bon-Nadel-Drucker, 2K Buffer, 40 Zeichen, 57mm, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support
CBM-910II - Bon-Nadel-Drucker, 2K Buffer, 40 Zeichen, 57mm, RS232, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2021-910.04
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CBM91040RF2A-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CBM-910II - Bon-Nadel-Drucker, 2K Buffer, 40 Zeichen, 57mm, RS232, weiss
Inkl. Netzteil und Anschluss-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der CBM-910II ist einer der kleinsten POS-Drucker auf dem Markt. Nur handtellergroß ist dieser zuverlässige, serielle Nadeldrucker die optimale Lösung für Anwendungen, wie Kartenzahlung, POS und Münzzähler. Mit einem MCBF-Wert von mindestens 1,5 Millionen Zeilen ist der CBM910II auf einen besonders langen und störungsfreien Betrieb ausgerichtet. Dazu bietet diese vielseitige, kostengünstige und kompakte Lösung einen Speicherschalter und die Möglichkeit, Bitmap Grafiken auszudrucken.



Besonderheiten:
- Nur handtellergroß
- Schneller Druck
- Einfache Bedienung



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Journal
- Fertigung
- Küche



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 106 x 180 x 88mm
- Gewicht: 0.47kg

Drucker
- Druckmethode: Nadeldruck
- Druckrichtung: Links nach Rechts
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 2.5 Linien/Sek.
- Sensoren: Papiersensor

Mechanik
- Zeichengröße: 1.62 x 2.4mm
- Spalten: 24

Zuverlässigkeit
- MCBF: 1.5 Millionen Zeilen

Verbrauchsmaterial
- Max. Rollengröße: 57.5mm
- Papierdicke in mm: bis zu 0.13mm
- Farbband: IR-91

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 35 - 85% (nicht kondensierend)

Sicherheit und Konformität
- EMI Standard: FCC class A, TUV-GS, CE marking


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ADN575012-SVC
ab € 0,62*
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.8-SVC
ab € 8,94*
Zubehör
Citizen Systems
B-IR91-SVC
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.