Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bondrucker
>
Artikel
SRP-275III - Nadeldrucker mit Abreisskante, 76.5mm, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2023-275.08
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
B-SRP-275IIIAOSG-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-275III - Nadeldrucker mit Abreisskante, 76.5mm, USB + RS232, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der SRP-275 A ist ein günstiger Nadeldrucker aus dem Hause Bixolon. Durch seine hohe Robustheit und seine einfache Bedienung ist er für alle Kassenbereiche gleichermaßen geeignet - sowohl für den rauhen Einzelhandel, der auf niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten achten muss, als auch für die Gastronomie, in der absolute Zuverlässigkeit unumgänglich ist. Mit einer durchschnittlichen Druckleistung von über 18 Millionen Zeilen ohne Ausfall gewährleistet der Drucker einen langfristigen Einsatz in sämtlichen Bereichen.
Der Nadeldrucker besticht neben seinen kompakten Abmessungen und dem modernen Design vor allem durch seine einfache Bedienung und dem »Easy-Paper-Loading«. Mit nur einer Hand tauscht der Benutzer leere Papierrollen gegen neue aus. Ein kompliziertes und zeitaufwendiges Einfädeln des Papiers gehört dabei der Vergangenheit an. Der Drucker verarbeitet unterschiedlich lange Rollen mit einem Durchmesser von bis zu 83mm und Papierbreiten von 57, 63 oder 76mm, ohne umständliche Anpassung.
Der SRP-275 ist einer der leisesten und schnellsten Nadel-Kassendrucker auf dem Markt. Mit über fünf Zeilen pro Sekunde und dem integrierten Grafikspeicher erstellt er Bons im Handumdrehen, ohne sich beim Kunden oder Gast unangenehm bemerkbar zu machen. Dies kann er um so besser in der Küche: Ein integrierter Buzzer macht das Personal auf einen erstellten Beleg akustisch aufmerksam. Optional erhalten Sie für den SRP-275 auch eine Wandbefestigung. Beim Einsatz in der Gastronomie, Restaurants oder der Küche macht er sich somit ganz besonders klein. Wird er hier unter erschwerten Bedingungen eingesetzt, empfiehlt sich der separate Spritzwasserschutz. Fettspritzer oder Schwitzwasser aus dem Küchenbereich können dem SRP-275 somit nichts mehr anhaben.
Das 220 V-Netzteil integriert sich elegant in das kompakte Gehäuse des Druckers, unschöner Kabelsalat wird somit vermieden - sehr wichtig in beengten Kassenbereichen oder hoch frequentierten Kassenarbeitsplätzen. Zwei Anschlüsse für Kassenladen sind natürlich in der Standardausführung des Nadeldruckers enthalten.
Besonderheiten:
- Schnellste Druckgeschwindigkeit bis zu 5,1 lps
- Umweltfreundliches Design: Der niedrigste Standby Power (0.91w)
- Kompaktes Design: Embedded Power Supply
- Black Mark Sensor
- Schnelle USB-Schnittstelle: USB 2.0 HS
- Große Kapazität der Datenpuffer: 64 KB Datenpuffer, 256KB NV Bild
- Zwei-Farbdruck
- Zwei verschiedene Versionen: SRP-275IIIA (ohne Auto-Cutter), SRP-275IIIC (mit Auto-Cutter)
Anwendungsbereiche:
- Kassenbereich
- Restaurants
- Küche
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x T): 160 x 239 x 157mm
- Gewicht: ca. 2.5kg
Drucker
- Druckmethode: 9 Nadeln
- Druckgeschwindigkeit: max. 5.1ps
- Druckbreite: bis 63.5mm
- Puffer: 64 Kbytes
- Schnittstelle: RS232, LPT, USB, Ethernet
- Emulation: BXL / POS
- Auflösung: 80dpi (Horizontal), 144dpi (Vertikal)
Mechanik
- Zeichengröße: Font A: 9 x 9 Font B: 7 x 9 KOR: 17 x 9 CHN: 16 x 16
- Zeichen/Zeile: Font A: 35 Font B: 40 KOR: 20 CHN: 22
- Papierzuführung: Easy Paper Loading
Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 76.5mm
- Rollendurchmesser: max. 83mm
- Papierdicke: 0.06 - 0.085mm
Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80%, 10% bis 90% (nicht kondensierend)
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Nadel-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
bixolon bondrucker
,
bon drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Additionsrolle - 2-lagig, 76 65-70 12 (B/D/K), weiss/gelb, ca. 25m - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADN766512-2-SVC
ab € 1,56*
Zubehör
Additionsrolle - Normalpapier HF 69-70 64 12 (B/D/K), ca. 40m - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADN706412-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
Druckkopf-Reinigungsstift (10 Stück) für SRP-F310II, SRP-330II, SRP-E300, SRP-E302, SRP-350III, SRP-352III, SRP-350plusIII, - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 29,94*
Zubehör
Externer Summer für SRP-F310II, SRP-330II, SRP-E300, SRP-E302, SRP-350III, SRP-352III, SRP-380, SRP-382, SRP-275III - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-RBC-100-SVC
ab € 5,00*
Zubehör
Externer Summer mit blinkendem Licht, dunkelgrau für SRP-F310II, SRP-330II, SRP-E300, SRP-E302, SRP-350III, SRP-352III, SRP-350plusIII, - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-RMB-100G-SVC
ab € 27,99*
Zubehör
Farbband, schwarz für SRP-270 und SRP-275 Serie - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-GRC-220B-SVC
ab € 3,04*
Zubehör
Farbband, schwarz/rot für SRP-270 und SRP-275 Serie - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-GRC-220BR-SVC
ab € 6,04*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay mind. 1.5 m **schwarz** - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 13,21*
Zubehör
Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), 60g, ca. 58m - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADN768012-SVC
ab € 1,07*
Zubehör
Kassenrolle - Normalpapier HF 76 80 12 (B/D/K), ca. 80m (Apotheke) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADN768012-APO80-SVC
ab € 1,98*
Zubehör
Spritzwassergeschützte Abdeckung für SRP-275III - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-RSC-275-SVC
ab € 5,71*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,78*
Zubehör
Wandhalterung für SRP-275III - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-RWM-275-SVC
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen