Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A6 - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A6 - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
A6 - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2103-A06.01
Hersteller:
     Posbank
Herst.-Nr.:
     B-A06-SW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
A6 - Thermo-Bondrucker, 80mm, USB + RS232 + Ethernet, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der A6 ist der praktischste POS-Drucker der POSBANK-Familie. Die schnelle Druckgeschwindigkeit und die hohe Zuverlässigkeit des A6-Druckers machen ihn zum idealen POS-Drucker für überfüllte Kassenumgebungen, in denen große Druckmengen erforderlich sind. POSBANK verfügt über umfassendes Fachwissen und Erfahrung in der Bereitstellung leistungsstarker POS-Drucklösungen für den weltweiten Einzelhandels- und Gastronomiemarkt.
Die hochwertige 203-dpi-Ausgabe mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 220 mm/Sekunde in Kombination mit einem schnellen, effizienten Durchsatz macht ihn ideal für überfüllte Kassenbereiche. Mit dem A6-POS-Drucker hat POSBANK gezeigt, dass es keine Kompromisse zwischen Funktionalität, Kosten und Innovation gibt und diesem vielseitigen Drucker Hochgeschwindigkeitsleistung und verbesserte Zuverlässigkeit bietet.

Hauptmerkmale
- 3-Zoll-Thermodirekt-POS-Drucker mit automatischer Schneidevorrichtung
- Schnelle Druckgeschwindigkeit von 220 mm/s
- Hohe Auflösung von bis zu 203 dpi
- Design für begrenzten Platz auf der Theke
- Zuverlässig für den Druck großer Mengen
- USB + Seriell + Ethernet-Schnittstelle
- Drop-in-Papiereinzug

Anwendung
Der A6-POS-Drucker ist ideal für Schnellrestaurants, Einzelhandelsgeschäfte und das Gastgewerbe. Barcodes, Quittungen, Etiketten und Tickets können alle auf Medien mit einer Dicke von 0,056 bis 0,13 mm gedruckt werden, wobei die Papierbreite linear auf 58 oder 80 mm eingestellt werden kann, was eine vollständige Anwendungsfunktionalität ermöglicht.

Technische Details
Drucken
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 220 mm/s
- Druckauflösung: 203 dpi (8 Punkte/mm)
- Druckbreite: 72 mm / 48 mm

Schriftart drucken
- Zeichengröße: Schriftart A 12 x 24 Punkte, Schriftart B 9 x 17 Punkte
- Zeichen pro Zeile: Schriftart A 42, Schriftart B 56
- Zeichensätze: Alphanumerisch: 95, Erweiterte Grafiken: 128 x 18 Seiten, International: 16
- Barcode-Typen: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93, 2D: QR-Code, PDF417
- Grafiken: Unterstützung benutzerdefinierter Schriftarten, Grafiken und Logos

Medien
- Typ: Thermorollenpapier
- Papiereinzug: Friktion
- Rollenwechsel: Drop-In
- Breite: 58 mm, 80 mm
- Rollendurchmesser: max. 83mm
- Dicke: 0,056 - 0,13 mm
- Automatischer Cutter: Vollständig oder Teil-Cut
- Abstandshalter: 2 Zoll (58 mm)

Allgemein
- Schnittstelle: USB + Seriell + Ethernet
- Empfangspuffer: 4 KB
- Druckertreiber: Windows / OPOS
- Sensoren: Papierende, Abdeckung offen
- Schublade: 1 Port, 2 Port über Y-Typ-Adapter
- Netzteil 24V, 2A (3-poliger DIN-Stecker)
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 0 bis 45 °C, 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation), Lagerung: -10 bis 60 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
- Abmessungen (B x H x T) 129 x 135 x 172 (mm), 5,07 x 5,31 x 6,77 (Zoll)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.