Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
TM-m30II - Bon-Thermodrucker, 80mm, USB + Ethernet + Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2120-030.27
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
B-C31CJ27112-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TM-m30II - Bon-Thermodrucker, 80mm, USB + Ethernet + Bluetooth, schwarz
Inkl. Netzteil, Netzkabel, Papierbreitenadapter und Schalterabdeckung
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die anwenderfreundliche mPOS-Lösung für Fachgeschäfte, Boutiquen, kleine Restaurants, Bars, Cafés, Feinkostläden, Imbisswagen und Kioske.
Als führender Hersteller von POS-Druckern in Europa hat Epson sein Angebot an kompakten mPOS-Geräten mit dem Einstiegsmodell TM-m30II erweitert. Der Drucker zeichnet sich durch vielfältige Funktionen und umfassende Anschlussmöglichkeiten aus. Dank seinen kompakten Abmessungen braucht er nur wenig Stellfläche auf dem Verkaufstresen.
Der TM-m30II hat ein schlichtes, quadratisches Design mit kleiner Standfläche. Dadurch fügt er sich unauffällig in die meisten Umgebungen ein. Er ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.
Der TM-m30II ist das Nachfolgemodell des TM-m30-Bondruckers und verfügt über diverse Anschlussmöglichkeiten, udie sich ändernden Anforderungen in Unternehmen zu erfüllen, darunter USB, Ethernet und optional auch Bluetooth oder WLAN.
Dieser mPOS-Bondrucker hat viele neue Funktionen, die für hohe Effizienz im Betrieb sorgen. Hierzu gehören hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250mm/Sek., Verbesserungen bei Mechanismus und Druckkopf, automatischer Papierschneider sowie eine innovative Funktion zum Papiersparen mit der Möglichkeit, Papier in Gegenrichtung einzuziehen. Zudem ist ein Sensor zur Erkennung, wenn das Papier ausgeht, besonders bei unbeaufsichtigtem Betrieb hilfreich.
Das Ergebnis der umfangreichen Erfahrung von Epson bei POS-Druckern sind eine hervorragende Qualität und ausgefeilte Funktionen. Jede Komponente wird im Hinblick auf eine einfache Anwendung hin entwickelt. Der TM-m30II lässt sich horizontal oder vertikal aufstellen und ist somit vielerorts einsetzbar. Das Einlegen von Papier ist von oben oder vorne möglich. Der TM-m30II lässt sich schnell und einfach mit Tablets und mobilen Geräten koppeln. LED-Anzeigen zeigen den Status von WLAN, Ethernet und Bluetooth an - je nach Modellvariante.
Besonderheiten:
- Schlichtes, kompaktes Design
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit
- Einfach zu bedienen
- Kosteneffizient
- Schneller Druck
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Fachhandel
- Point of Sale
- Gastronomie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 127 x 127 x 127mm
- Gewicht: 1.3kg
Allgemein
- Druckmethode: Thermodruck
- Druckgeschwindigkeit: 250mm/Sek.
- Druckgeschwindigkeit Receipt: 200mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Zeichensatz: 95 alphanumerische, 18 internationale, 128 x 43 Grafik
- Anschlüsse: Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Typ B, USB 2.0 Typ A, Kassenschubladenanschluss, USB 1.1 Typ B
- Sensoren: Paper End Sensor, Papier-Sensor
Verbrauchsmaterial
- Papiertyp: Bon
- Papierbreite: 58 - 80mm
- Rollendurchmesser: 18 - 83mm
Zuverlässigkeit
- Lebensdauer Auto Cutter: 1.500.000 Schnitte
- Lebensdauer Drucker: 17.000.000 Zeilen
- Lebensdauer Druckkopf: 150km
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 45°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Thermo-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
epson bondrucker thermo
,
belegdrucker epson
,
thermo belegdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optionaler externer Summer und Signalgeber für EU-m30, TM-L100, TM-T20II, TM-T20III, TM-T70II, TM-T88V, TM-T88VI, TM-T88VII, TM-m10, TM-m30, TM-m30F, - inkl. 1st-Level-Support
Epson
B-C32C890634-SVC
ab € 36,91*
Zubehör
OT-WL06-323 - WLAN-Dongle (2.4/5GHz) für TM-T88VI, TM-T20III(**nur für Ethernet Version!**) und alle Drucker mit UB-E04-Schnittstelle - inkl. 1st-Level-Support
Epson
B-C32C891323-SVC
ab € 106,84*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 80m, BPA frei - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen