Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
PMU3300 - Einbau-/Kioskdrucker, Thermodirekt, 203dpi, 80mm, USB + RS232, Abschneider - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2121-330.01
Hersteller:
Citizen Systems
Herst.-Nr.:
B-PMU3300U3UXXX-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
PMU3300 - Einbau-/Kioskdrucker, Thermodirekt, 203dpi, 80mm, USB + RS232, Abschneider
Ohne Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der einzigartige PMU3300 ist ein kompakter Thermodrucker für die Integration in anspruchsvolle Kiosk-Anwendungen.
Zum einfachen Papierwechsel wird er seitlich geöffnet. Seine Vandalismus-geschützte Konstruktion sorgt für höchste Zuverlässigkeit und sein geringer Platzbedarf ist ideal für begrenztes Raumangebot und ermöglicht so eine einfache Montage. Der PMU3300 verfügt über 203 dpi Auflösung, ein hohe Druckgeschwindigkeit mit 150mm pro Sekunde und bietet durch seine flexible Papierzuführung die Auswahl zwischen 2 und 3 Zoll Papierbreite. Darüber hinaus ist der robuste Drucker ideal für Einsätze auch bei extremen Temperaturen zwischen -15 und +65°C geeignet.
Besonderheiten:
- Vandalismusgeschützt
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Zukunftssichere Investition
Anwendungsbereiche:
- Tankautomaten
- Selbstbedienungsautomaten
- Geldautomaten
- Parkhäuser
- Kiosk
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 108 x 138 x 73mm
- Gewicht: 675g
Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 150mm/Sek.
- Druckbreite: max. 72mm
- Abschneider: Guillotine, voll und partiell
- Schnittstelle: Dual Interface Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, full speed)
- Barcodes: UPC-A, Code3of9, UPC-E, EAN-13 (JAN-13), EAN-8(JAN-8), Codabar, ITF, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR(NW-7), PDF 417, QR Code, GS1-Databar
Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Thermo-Belegpapier
- Papierbreite: 58 / 60 / 80mm
- Rollengrösse: 203mm Aussendurchmesser
- Papierstärke: 65 bis 75µm
Elektrik
- Eingangsspannung: DC 24V +/- 10%, 2 Pin Anschluss
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 15°C - 65°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 85°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 85%
Sicherheit und Konformität
- EMV: CE, UL, FCC, FCC Klasse A, FCC Klasse B
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Einbau-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
belegdrucker citizen
,
thermo belegdrucker
,
bon drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netzteil für PMU3300 - inkl. 1st-Level-Support
Citizen Systems
B-2000465-SVC
ab € 52,22*
Zubehör
PHU-500 - Rollenhalter für PMU3300 - inkl. 1st-Level-Support
Citizen Systems
B-PPM30046-0-SVC
ab € 66,24*
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 80m, BPA frei - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen