Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
CT-S651II - Bondrucker mit Abschneider, Frontausgabe, thermodirekt, Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2121-651.17
Hersteller:
Citizen Systems
Herst.-Nr.:
B-CTS651IIS3TEBPXX-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
CT-S651II - Bondrucker mit Abschneider, Frontausgabe, thermodirekt, Bluetooth, schwarz
Inkl. Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Mit seiner Frontausgabe bietet der CT-S651II den gleichen, großen Funktionsumfang wie der POS-Drucker CT-S601II. Sein langlebiger Thermo-Druckkopf erreicht bei hoher Auflösung eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 220mm/Sek. Dazu bietet der CT-S651II ein in das Gehäuse integriertes Netzteil un einen selbstrückführenden Cutter.
Besonderheiten:
- Frontausgabe
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Werkzeugfreie Wartung
Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Handel
- Küche
- Kiosk
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 145 x 192 x 148mm
- Gewicht: 1.6kg
Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: 220mm/Sek.
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: max. 80mm
- Hauptschnittstelle: Keine: Steckplatz für optionale Karten
- Optionale Schnittstellen: Seriell (RS-232C konform), Parallel (IEEE 1284 konform), USB, USN mit Hub, Ethernet, Powered USB, Premium Wireless LAN, Compact Wireless LAN, Bluetooth mit Apple MFi Kompatibiltät, Ethernet + USB-Host
- Bedienfeld: Feed Taste 3 LEDs
- Abschneider: Guillotine Typ, voll und partiell
Verbrauchsmaterial
- Medienart: Thermorolle
- Papierbreite: min. - max. 58/60/80/83mm (+/- 1mm)
- Papierstärke: 65 bis 75 µm oder 75 bis 85 µm
Elektrik
- Engergieversorgung: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Zuverlässigkeit
- Druckkopf: 200 Millionen Impulse oder 150 Km
- Abschneider: 2 Millionen Schnitte
Konformität
- EMV und Sicherheitsnormen: CE, TÜV, UL, C-UL, FCC Klasse A, VCCI
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Thermo-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
belegdrucker citizen
,
thermo belegdrucker
,
bon drucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,63*
€ 404,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermorolle - 80 80 12.7 (B/D(max.)/K) weiss, 55g, 80m, BPA frei - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT808012-30-SVC
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen