Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanei SK1-311SF4-LQP-M-SP - Kioskdruckermodul, thermodirekt, Druckbreite 80mm, USB + RS232, Presenter - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-2122-SK1.07
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     B-37963776-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star bietet jetzt eine breite Palette von Sanei-Kioskmechanismen für begrenzte Räume. Erhältlich in den Breiten 2", 3" und 4" mit Lücke/schwarzer Markierung, Sensor für den Etikettendruck, das Sanei-Sortiment an Barcode-, Ticket-, Quittungs- und Etikettenkiosk-Mechanismen bieten schnellen, hochwertigen 203dpi-Druck in Geschwindigkeiten bis zu 250mm/Sekunde.
Sanei Kioskdrucker sind flach und ultraleicht mit flexiblen Montageoptionen einschließlich vertikaler Ausrichtung 90°-Position für die Anpassung an die dünnste vertikale Grundfläche, die heutige neueste Generation schlanker Kioske.


Besonderheiten:
- Flach
- Äusserst leicht
- Hochwertige Druckqualität


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Lager / Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): SK1-211: Paper Holder position 83mm - 104 x 129.2 x 73.6mm, Paper Holder position 102mm - 104 x 137.3 x 79.5mm, Paper Holder position 120mm - 104 x 145.5 x 85.4mm, SK1-311: Paper Holder position 83mm: 127 x 129.2 x 73.6mm, Paper Holder position 102mm: 127 x 137.3 x 79.5mm, Paper Holder position 120mm: 127 x 145.5 x 85.4mm, SK1-221 104 x 140.3 x 69.7mm, SK1-321: 128 x 174.5 x 74.2mm, SK1-41: Paper Holder position 83mm: 160.9 x 143.1 x 76.3mm, Paper Holder position 102mm: 160.9 x 151.2 x 82.2mm, Paper Holder position 120mm: 160.9 x 159.3 x 88.1mm
- Gewicht: SK1-211: Paper Holder position 83mm - 525g, Paper Holder position 102mm - 525g, Paper Holder position 120mm - 525g, SK1-311: Paper Holder position 83mm - 630g, Paper Holder position 102mm - 630g, Paper Holder position 120mm - 630g, SK1-221 - 580g, SK1-321 - 730g, SK1-41: Paper Holder position 83mm - 885g, Paper Holder position 102mm - 885g, Paper Holder position 120mm - 885g

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit max.: 250mm/s (SK1-211/311), 150mm/s (SK1-41)
- Druckauflösung: 203dpi
- Spaltenanzahl: 54 / 56 Spalten (8 x 16), 36 / 37 Spalten (12 x 24), je nach Papierbreite
- Abschneider: Voll- oder Teilschnitt (Guillotine). Vollschnitt nur mit Presenter
- Druckbreite: 54 - 104mm
- Sensoren: Papier fast zu Ende, Reflexmarke (PE / BM) & Zwischenraum
- Schnittstelle: standard USB + RS232

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 58 - 112mm
- Papierstärke: 0.059 - 0.15mm
- Papierrolle: standard 120mm

Elektrik
- Stromversorgung: xxterne Option PS60A mit CB-SK1-D3-Kabel (SK1-211/311), SA1-27A240-1 (SK1-41)

Zuverlässigkeit
- Papierabschneider: 60 Mio. Zeilen, 2 Mio. Schnitte (SK1-211/311)1, 5 Mio. Schnitte (SK1-41)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,55*
€ 415,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
B-37966760-SVC
ab € 10,12*
Zubehör
Star
B-37963490-SVC
ab € 15,19*
Zubehör
Star
B-37963710-SVC
ab € 16,19*
Zubehör
Star
B-37969130-SVC
ab € 71,06*
Zubehör
Star
B-37950030-SVC
ab € 5,71*
Zubehör
Star
B-37950040-SVC
ab € 14,29*
Zubehör
Star
B-37950050-SVC
ab € 7,74*
Zubehör
Star
B-37967330-SVC
ab € 18,59*
Zubehör
Star
B-37967980-SVC
ab € 5,14*
Zubehör
Star
B-37969030-SVC
ab € 8,74*
Zubehör
Star
B-37966090-SVC
ab € 175,26*
Zubehör
Star
B-37963730-SVC
ab € 128,79*
Zubehör
Star
B-37967970-SVC
ab € 134,37*
Zubehör
Star
B-37965520-SVC
ab € 46,13*
Zubehör
Star
B-37967920-SVC
ab € 44,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.