Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Ersatzteile
>
Kioskdruckermodul
>
Artikel
Sanei SK1-V311SF4-Q-M-SP - Kioskdruckermodul, thermodirekt, Druckbreite 80mm, USB + RS232, Papierhalter, vertikale Montage - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2122-SK1.15
Hersteller:
Star
Herst.-Nr.:
B-37964094-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star bietet jetzt eine breite Palette von Sanei-Kioskmechanismen für begrenzte Räume. Erhältlich in den Breiten 2", 3" und 4" mit Lücke/schwarzer Markierung, Sensor für den Etikettendruck, das Sanei-Sortiment an Barcode-, Ticket-, Quittungs- und Etikettenkiosk-Mechanismen bieten schnellen, hochwertigen 203dpi-Druck in Geschwindigkeiten bis zu 250mm/Sekunde.
Sanei Kioskdrucker sind flach und ultraleicht mit flexiblen Montageoptionen einschließlich vertikaler Ausrichtung 90°-Position für die Anpassung an die dünnste vertikale Grundfläche, die heutige neueste Generation schlanker Kioske.
Besonderheiten:
- Flach
- Äusserst leicht
- Hochwertige Druckqualität
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Lager / Logistik
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): SK1-211: Paper Holder position 83mm - 104 x 129.2 x 73.6mm, Paper Holder position 102mm - 104 x 137.3 x 79.5mm, Paper Holder position 120mm - 104 x 145.5 x 85.4mm, SK1-311: Paper Holder position 83mm: 127 x 129.2 x 73.6mm, Paper Holder position 102mm: 127 x 137.3 x 79.5mm, Paper Holder position 120mm: 127 x 145.5 x 85.4mm, SK1-221 104 x 140.3 x 69.7mm, SK1-321: 128 x 174.5 x 74.2mm, SK1-41: Paper Holder position 83mm: 160.9 x 143.1 x 76.3mm, Paper Holder position 102mm: 160.9 x 151.2 x 82.2mm, Paper Holder position 120mm: 160.9 x 159.3 x 88.1mm
- Gewicht: SK1-211: Paper Holder position 83mm - 525g, Paper Holder position 102mm - 525g, Paper Holder position 120mm - 525g, SK1-311: Paper Holder position 83mm - 630g, Paper Holder position 102mm - 630g, Paper Holder position 120mm - 630g, SK1-221 - 580g, SK1-321 - 730g, SK1-41: Paper Holder position 83mm - 885g, Paper Holder position 102mm - 885g, Paper Holder position 120mm - 885g
Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit max.: 250mm/s (SK1-211/311), 150mm/s (SK1-41)
- Druckauflösung: 203dpi
- Spaltenanzahl: 54 / 56 Spalten (8 x 16), 36 / 37 Spalten (12 x 24), je nach Papierbreite
- Abschneider: Voll- oder Teilschnitt (Guillotine). Vollschnitt nur mit Presenter
- Druckbreite: 54 - 104mm
- Sensoren: Papier fast zu Ende, Reflexmarke (PE / BM) & Zwischenraum
- Schnittstelle: standard USB + RS232
Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 58 - 112mm
- Papierstärke: 0.059 - 0.15mm
- Papierrolle: standard 120mm
Elektrik
- Stromversorgung: xxterne Option PS60A mit CB-SK1-D3-Kabel (SK1-211/311), SA1-27A240-1 (SK1-41)
Zuverlässigkeit
- Papierabschneider: 60 Mio. Zeilen, 2 Mio. Schnitte (SK1-211/311)1, 5 Mio. Schnitte (SK1-41)
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Einbau-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Kioskdruckermodul
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
star belegdrucker
,
thermodirekt drucker
,
thermo belegdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BZ-SK1-1 Bezel - Standard Bezel, schwarz für Sanei SK1 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37963490-SVC
ab € 14,19*
Zubehör
BZ-SK1-2 Bezel - Standard Bezel mit Separarator, schwarz für Sanei SK1 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37963710-SVC
ab € 15,27*
Zubehör
CB-SK1-D7 Cable - Stromkabel für internen Stromanschluss (Molex) für Sanei - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37950030-SVC
ab € 5,01*
Zubehör
CB-SK1-D8 Cable - Netzkabel mit Hosiden-Verbindung (Molex) für PS60 für Sanei - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37950040-SVC
ab € 13,78*
Zubehör
CB-SK1-D9 - Leistungsumwandlungskabel (Molex zu Hirose) für Sanei - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37950050-SVC
ab € 7,05*
Zubehör
CB-SK1-S4 Cable - RS232-Kabel für Sanei SK1 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37967330-SVC
ab € 17,63*
Zubehör
CB-SK1H-D1 Cable - Stromkabel für 12V Kioskdrucker - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37967980-SVC
ab € 5,03*
Zubehör
HL1 NE Sensor Kabel (46cm) für Sanei - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37969030-SVC
ab € 8,15*
Zubehör
HL2-SK1 - Grosser Papierhalter, max. 200mm für Sanei SK1-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37963730-SVC
ab € 123,31*
Zubehör
HL4-SK140 - Grosser Papierhalter, max. 254mm für Sanei 2", 3" und 4" - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37967970-SVC
ab € 134,45*
Zubehör
LB-SK1-1 LED Bezel - LED Bezel mit Sensor (blau + rot) für Sanei SK1 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37965520-SVC
ab € 43,98*
Zubehör
LB-SK1-1G LED Bezel - LED Bezel mit Sensor (grün + rot) für Sanei SK1 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37967920-SVC
ab € 42,53*
Zubehör
Netzteil (PS60A-24BI, EU) für SP298, Sanei, mC-Print2 und mC-Print3 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-30782120-SVC
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen