Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Sanei SK5-31UE-LQW-H-SP3 - Kioskdruckermodul, thermodirekt, Druckbreite 80mm, USB + Ethernet, Papierhalter, Presenter - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2122-SK5.02
Hersteller:
Star
Herst.-Nr.:
B-37951640-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Sanei SK5-31UE-LQW-H-SP3 - Kioskdruckermodul, thermodirekt, Druckbreite 80mm, USB + Ethernet, Papierhalter, Presenter
Ohne Netzteil und Kabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der äußerst vielseitige SK5-31 lässt sich einfach installieren und ist für anspruchsvolle unbeaufsichtigte Anwendungen und Selbstbedienungsanwendungen geeignet. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckgeschwindigkeit, automatische Ticketausgabe mit Einzugsfunktion sowie einen 12-Positionen-Papierrollenhalter aus.
Besonderheiten:
- Hohe Druckqualität
- Kompakt
- Vielseitig integrierbar
- Einfacher, störungsfreier Betrieb
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Lager / Logistik
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 116 x 119.5 x 76.1mm
Allgemein
- Druckverfahren: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit max.: 250 mm/s
- Druckauflösung: 203dpi
- Anzahl Spalten: max. 80 Spalten
- Cutter: Vollschnitt
- Druckbreite: max. 80mm
- Sensoren: Papierende-Sensor, Papierende-Sensor, Blackmark-Sensor, Presenter-Sensor
- Schnittstelle: SK5-31S: Seriell, USB 2.0, SK5-31W: USB 2.0, LAN (10Base-T/100Base-T)
Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 54 bis 82.5mm, einstellbar
- Papierdicke: 0.059 - 0.15mm
- Papierrolle: max. 150mm
Elektrik
- Stromversorgung: externe Option PS65A mit CB-SK5-D11-Kabel. Stromkabel nicht im Lieferumfang enthalten
- Stromverbrauch: Standby: 80 mA oder weniger, Drucken: Durchschnittlich 2.5 A (Druckrate 25%), Spitze 8.5 (Druckrate 100%)
Zuverlässigkeit
- Abschneider: 2 Millionen Schnitte
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 70°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), keine Kondensation
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Einbau-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Kioskdruckermodul
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
star belegdrucker
,
thermodirekt drucker
,
thermo belegdrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,84*
€ 1.054,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,52*
€ 1.051,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,22*
€ 1.045,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,47*
€ 1.016,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,65*
€ 952,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CB-SK1-D11 - Leistungsumwandlungskabel für Sanei SK5 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-37950070-SVC
ab € 13,79*
Zubehör
Netzteil für Sanei SK5 - inkl. 1st-Level-Support
Star
B-39930000-SVC
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen