Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bondrucker
>
Artikel
TG2460HIII - Kioskeinbaudrucker mit Abschneider, 60mm, thermodirekt, RS232 + USB, Mundstück - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2125-TG2.12
Hersteller:
Custom Printers
Herst.-Nr.:
B-915CG060100300-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TG2460HIII - Kioskeinbaudrucker mit Abschneider, 60mm, thermodirekt, RS232 + USB, Mundstück
Ohne Netzteil, Netzkabel, Schnittstellen-Kabel und Rollenhalter
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die Custom-Drucker TG-Serie bietet Kiosk Drucker mit integriertem Abschneider. Die ultra kompakten Thermal Drucker sind leicht zu installieren und besitzen eine hohe graphische Qualität. Durch das Anti-Papierstau-System wird das Ticket sofort an den Nutzer ausgegeben. Die Drucker sind entweder in feuergetestetem Kunststoff oder mit einem Front Panel aus Metall erhältlich. Außerdem gibt es auch optional eine gelbe Blende. Treiber und Software sind erhältlich. Mit dem Queue Management System können Logos und Schrift bearbeitet werden.
Besonderheiten:
- Patentiertes Anti-Jamming-System
- Neue Ausführung mit Tear-Off
- Beleuchtete Kartenöffnung
- Verbesserte Druckverteilung an der Kopfwalze für mehr Druckqualität
Anwendungsbereiche:
- SB-Desks
- Bankschalter
- Spielautomaten
- Parkautomaten
- Code-Entwertungssysteme
- Verkaufsautomaten
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): TG2460HIII USB RS232 CUTTER: 135 x 114 x 81mm, TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD: 126 x 114 x 81mm, TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ: 126 x 114 x 81mm, TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR: 129 x 114 x 81mm
- Gewicht: 0.6kg
Allgemein
- Druckmethode: Thermodrucker mit festem Kopf
- Auflösung: 203dpi
- Dot-Nummer: 8 dots/mm
- Druckgeschwindigkeit: 140mm/Sek.
- Sensoren: Temperatur am Druckkopf, Papierstau, Papier vorhanden, Notch Vorhanden, optional: Papierende extern
- Schnittstellen: RS232, USB
- Emulierung: Custom/POS, TGH
- Datenpuffer: 2kB
- Flash-Speicher: 1MB
- Spalten: 32 - 42 - 56
- Zeichensatz: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
- Druckformat: Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
- Druckrichtung: gerade, 180°
Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 60mm
- Papiergewicht: von 55 bis 70 g/m²
- Papierstärke: von 60 bis 80 μm
- Rollenmass: 100mm
Zuverlässigkeit
- MTBF: 420.000 Stunden (Platine)
- Kopfschraube: 50Km/100M Impulse
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 70°C
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Einbau-Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
thermo belegdrucker
,
bon drucker
,
bondrucker custom
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgerätekabel) 3pol. (Schwarz) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,89*
Zubehör
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-PSA60-SVC
ab € 20,81*
Zubehör
Power Adapter-Kabel für TG2460, TG2480, VKP80, Modus 3, KPM180H und KPM150 - inkl. 1st-Level-Support
Custom Printers
B-26900000000005-SVC
ab € 15,74*
Zubehör
Rollenhalter mit Papierende-Sensor für TG2460H und TG1260HIII - inkl. 1st-Level-Support
Custom Printers
B-974CE010000001-SVC
ab € 18,24*
Zubehör
Thermorolle - 57 80 12 (B/D(max.)/K) weiss, 78m, 55g - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ADT578012-SVC
ab € 1,28*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen