Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
ZQ620 Plus - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2127-620.03
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-ZQ62-AUWAEC4-00-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ620 Plus - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth + WLAN
Inkl. Gürtelclip, Schultergurt und Akku
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Möchten Sie die Bestandsverwaltung und den Kundenservice in Ihrem Geschäft verbessern? Mit dem mobilen Drucker der ZQ600 Plus-Serie ist das möglich.
Die ZQ600 Plus-Serie nutzt die beliebte QLn-Plattform von Zebra und macht sie noch besser - mit fortschrittlicher Technologie und innovativem Design, die Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit auf ein neues Niveau heben. Ein großes Farbdisplay macht Schluss mit dem Raten über den Druckerstatus. Fortschrittliche Batterietechnologie und mehr Batteriekapazität sorgen für Leistung in jeder Minute der längsten Schicht. Die Instant-Wake-up-Funktion sorgt dafür, dass die ZQ600 Plus-Serie während der Arbeit niemals schläft. Ihre Mitarbeiter erhalten die schnellsten und zuverlässigsten drahtlosen Verbindungen innerhalb der vier Wände und Ihre IT-Abteilung wird feststellen, dass die ZQ600 Plus-Serie einfacher zu integrieren, zu verwalten, einzurichten und zu sichern ist.
Die ZQ600 Plus-Serie - die nächste Evolution des Goldstandards für den mobilen Etiketten- und Quittungsdruck. Die ZQ600 Plus-Serie bietet die gleichen Funktionen und Spezifikationen wie die ZQ600-Serie und verwendet eine neu gestaltete Elektronik für langfristige Produktkontinuität und -verfügbarkeit. Die ZQ600 Plus-Drucker erfordern neue, andere Firmware und Treiber.
Besonderheiten:
- Neueste drahtlose Verbindungen
- Großes Farbdisplay
- Erweiterte Plattform
Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Herstellung
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 170.9 x 91.4 x 72.4 (ZQ610Plus), 173.7 x 117.9 x 76.9 mm (ZQ620Plus), 186.7 x 165.1 x 82.5mm (ZQ630Plus)
- Gewicht mit Akku: 0.6 kg (ZQ610Plus), 0.73 kg (ZQ620Plus), 1.1 kg (ZQ630Plus)
Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203dpi
- Speicher: 256MB RAM, 512MB Flash
- Druckbreite max.: 48mm (ZQ610Plus), 72mm (ZQ620Plus), 104mm (ZQ630Plus)
- Druckgeschwindigkeit: max. 115mm/Sek.
- Mediensensoren: Erkennung von schwarzen Markierungen und Zwischenräumen unter Verwendung von Sensoren mit fester Mittelposition, Etikettensensor zur Ausgabe von Chargenetiketten einzeln
- Drucklänge: min. 12.7mm, max. 813mm
- Leistung: ZQ610/ZQ610 Plus & ZQ620/ZQ620 Plus: 3250mAh (nominal) 23.4 Wh herausnehmbarer, wiederaufladbarer PowerPrecision+ Li-Ion-Akku, ZQ630/ZQ630 Plus: 6800mAh (nominal) 49.4 Wh herausnehmbarer PowerPrecision+
Li-Ion-Akku
Kommunikation
- ZebraNet 802.11ac-WLAN
- Bluetooth 4.2 (Classic und BLE)-Funk
- 10/100-Ethernet
- Kabelgebundene Kommunikation: USB 2.0 Full-Speed-Schnittstelle (12 Mbit/s), Mini-B-Stecker mit optionaler Zugentlastung, Serielle Schnittstelle: 14-poliger RS-232C-Anschluss für die Kommunikation mit Terminal oder anderem Host mit bis zu 115.2 Kbit/s
Barcodes
- Barcode-Ratio: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Lineare Barcodes: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2- und 5-stelliger Zusatz, EAN-8 , EAN-13, 2- und 5-stelliger Zusatz
- 2D-Barcodes: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR-Code, GS1/DataBar (RSS)-Familie, Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39
Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Gestanzte Etiketten und Anhänger, Linerless-Etiketten, Quittungspapier, RFID (ZQ630/ZQ630 Plus RFID-kompatibel), Black Mark und Gap
- Etiketten- und Trägermateriallänge: 12.7 - 813mm oder durchgehend
- Medienbreite: 25-55.4mm (ZQ610Plus), 25-79mm (ZQ620Plus), 51-112mm (ZQ630Plus, Liner), 51-104mm (ZQ630Plus, Linerless)
- Dicke: 2.3mil bis 5.5mil Etikettenmaterial oder 6.5mil Etikettenmaterial
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -25°C - 65°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend
Zulassungen
- Emissionen: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, EN55022 Klasse B, EN60950, EN55024 und VCCI Klasse B
- Anfälligkeit: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 und EN61000-4-5
- Sicherheit: CE, TÜV, CSA
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Bondrucker
>
Mobile Bondrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
mobile drucker zebra
,
mobile drucker
,
mobile drucker wlan
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,56*
€ 1.227,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,19*
€ 1.227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,77*
€ 1.200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,48*
€ 1.169,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,11*
€ 1.112,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-fach Batterieladestation für ZQ500-Serie und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-MPP-1BCHGEU1-01-SVC
ab € 105,48*
Zubehör
1-fach Ethernet-Lade- und Übertragungsstation + 25W Adapter für QLN220, QLN320, QLN420, ZQ610, ZQ630 und ZQ620 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1031365-035-SVC
ab € 161,32*
Zubehör
3-fach Batterieladestation für ZQ500-Serie, ZQ220 und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-MPP-3BCHGEU1-01-SVC
ab € 265,45*
Zubehör
AC Netzkabel für TTP2000, TTP7000, KR203, KR403, ZQ600-Serie und TTP2100 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-46629-SVC
ab € 7,04*
Zubehör
Batterie (3250mAh) für QLn220, QLn320, ZQ510, ZQ511, ZQ520, ZQ610 und ZQ620 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-MPP-34MA1-01-SVC
ab € 79,19*
Zubehör
DC-Kabel für Netzteil oder Ladestation für ET50, ET55, MC3300, MC9300, TC52, TC57, EC30, RS5100, MC3300x, ZQ600-Serie und TC25 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-CBL-DC-388A1-01-SVC
ab € 8,06*
Zubehör
Etiketten Premium Papier - Z-Select 1000D, 76.2 x 50.80mm, Kern 19mm, 300 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-3008731-T-SVC
ab € 5,14*
Zubehör
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 60 x 50mm, Kern 19mm, 300 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-3003353-SVC
ab € 6,64*
Zubehör
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 76.2 x 101.6mm, Kern 35mm, 130 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, **blackmark** - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-3002086-SVC
ab € 6,38*
Zubehör
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 76.2 x 44.45mm, Kern 19mm, D66mm, 350 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent, - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-3003075-SVC
ab € 6,43*
Zubehör
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 76.2 x 76.2mm, Kern 35mm, 170 Etiketten/Roll, thermodirekt, permanent, **blackmark** - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-3002087-SVC
ab € 6,38*
Zubehör
Fahrzeug-Adapter (offenes Ende-Kabel,12-24V) für ZQ500-Serie und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1063406-030-SVC
ab € 34,36*
Zubehör
Handgurt für QLN220, QLN320, QLN420 und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1031365-027-SVC
ab € 14,18*
Zubehör
Netzteil (lädt die Batterie im Drucker) für QLn220, QLN320, QLN420, ZQ500, ZQ510, ZQ511, ZQ520, ZQ630 und ZQ610 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1031365-042-SVC
ab € 53,99*
Zubehör
PC-USB-Kabel für QLN220, QLN320, QLN420, ZQ610, ZQ630 und ZQ620 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1031365-055-SVC
ab € 18,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen