Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZQ620-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker fürs Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth 4.1 + WLAN, Label Taken Sensor - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZQ620-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker fürs Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth 4.1 + WLAN, Label Taken Sensor - inkl. 1st-Level-Support
ZQ620-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker fürs Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth 4.1 + WLAN, Label Taken Sensor - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2127-ZQ6.15
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZQ62-HUWAE00-00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
ZQ620-HC - Mobiler Bon- und Etikettendrucker fürs Gesundheitswesen, 79mm, Druckbreite 72mm, Bluetooth 4.1 + WLAN, Label Taken Sensor
Inkl. Gürtelclip, Schultergurt und Akku (3250mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Möchten Sie die Lagerverwaltung und den Kundenservice in Ihrem Geschäft verbessern? Mit dem mobilen Drucker der ZQ600-Serie können Sie das.
Das leicht ablesbare Farbdisplay und die benutzerfreundliche Oberfläche reduzieren den Trainingsaufwand für Mitarbeiter, da hier automatisch Benachrichtigungen, der Druckerstatus und Fehlermeldungen angezeigt und Probleme sofort behoben werden können.
Die ZQ-Serie ist mit der branchenweit einzigartigen Sofort-Aufwach-Funktion per WiFi ausgestattet. Dieses Feature weckt den Drucker automatisch aus dem Schlafmodus und ermöglicht Mitarbeitern, sofort Etiketten oder Bons zu drucken. Das spart Energie und reduziert die Notwendigkeit von Neustarts.
Zebras Print DNA, eine Software Suite mit innovativen Anwendungen, Hilfsprogrammen und Entwickler-Tools, erhöht die Sicherheit und Leistung der ZQ600-Drucker und vereinfacht die Fernverwaltung und Integration für höchste Nutzerzufriedenheit.



Besonderheiten:
- Übersichtliches Farbdisplay
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Mühelose Navigation
- Energiesparend



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Transport- und Logistikbranche
- Fertigungsindustrie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 173 x 117 x 84mm
- Gewicht: 0.73kg (mit Batterie)

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 115mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: Bluetooth
- Speicher: 256MB RAM, 512MB Flash
- Barcode: Barcode Ratios: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1, Linear Barcodes: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on, 2D Barcodes: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) family, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Mechanik
- Druckbreite: max. 72mm
- Drucklänge: max. 813mm
- Sensoren: Black Mark Sensor und Gap Sensor

Verbrauchsmaterial
- Papiertyp: Gestanzte Etiketten und Etiketten, Linerless Etiketten, Quittungspapier, Black Bar und Lückenerkennung
- Rollenbreite: max. 79mm
- Papierdicke: 5.5 - 6.5mil
- Rollendurchmesser: max. 66mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -25°C - 65°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Zuverlässigkeit:
- Schutzart: IP54 mit Schutzabdeckung
- Fallschutz: 1.52m auf Beton

Zulassungen
- Emissionen: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 and VCCI class B
- Anfälligkeit: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, and EN61000-4-5
- Sicherheit: CE, TUV, CSA


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,60*
€ 1.251,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,68*
€ 1.250,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,43*
€ 1.192,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,35*
€ 1.160,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,09*
€ 1.136,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-1BCHGEU1-01-SVC
ab € 105,48*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-035-SVC
ab € 161,32*
Zubehör
Zebra
B-SAC-MPP-3BCHGEU1-01-SVC
ab € 265,45*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-MPP-34MA1-01-SVC
ab € 79,19*
Zubehör
Zebra
B-105950-035-SVC
ab € 33,93*
Zubehör
Zebra
B-3008731-T-SVC
ab € 5,14*
Zubehör
Zebra
B-3003353-SVC
ab € 6,64*
Zubehör
Zebra
B-3002086-SVC
ab € 6,38*
Zubehör
Zebra
B-3003075-SVC
ab € 6,43*
Zubehör
Zebra
B-3002087-SVC
ab € 6,38*
Zubehör
Zebra
B-P1063406-030-SVC
ab € 34,36*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-027-SVC
ab € 14,18*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-042-SVC
ab € 53,99*
Zubehör
Zebra
B-Z1BE-ZQ6H-1C0-SVC
ab € 81,39*
Zubehör
Zebra
B-Z1BE-ZQ6H-3C0-SVC
ab € 244,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.