Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha-2R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, 203dpi, Druckbreite 48mm, USB + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha-2R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, 203dpi, Druckbreite 48mm, USB + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
Alpha-2R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, 203dpi, Druckbreite 48mm, USB + Bluetooth - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2133-AL2.01
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-062A001-0102-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Alpha-2R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, 203dpi, Druckbreite 48mm, USB + Bluetooth
Inkl. Gürtelclip, Batterie und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Druckbelege und Tickets bei Bedarf überall schnell auf Knopfdruck - mit den mobilen Alpha-2R Druckern ist das kein Problem. Der Alpha-2R ist TSCs kleinster und erschwinglichster portabler Belegdrucker. Effizient, leistungsstark und flexibel einsetzbar. Und mit bedeutenden Basismerkmalen sowie umfassenden Ausstattungsoptionen versehen.
Der Alpha-2R wurde eigens für robuste Anwendungen entwickelt. Mit seinem stabilen Kunststoffgehäuse gemäß IP42 Schutzart ist er hart im Nehmen - und mit einer optionalen Schutzhülle gemäß IP54 trotzt er auch äußeren Einflüssen wie Staub und Wasser und übersteht Fallhöhen bis zu einer Höhe von 1.5m.
Das kompakte Leichtgewicht zeigt während einer oder zwei Schichten keinerlei Ermüdungserscheinungen. Die Batteriekapazität hält bis zu 17 Stunden an, ohne dass Anwender ihre Arbeit unterbrechen müssen. Der Betrieb kann kabelgebunden, aber auch kabellos erfolgen, denn der Alpha-2R verfügt über zahlreiche Schnittstellen wie USB 2.0, RS-232, Bluetooth 4.0, Bluetooth 4.2 plus Apple MFi und 802.11 a/b/g/n (Bluetooth-unterstützt, einzeln nutzbar). Damit gelingt der Datenaustausch mit Laptops oder Smartphones problemlos. Alle relevanten Informationen stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung, egal wo und egal wann.
Zudem ist der Drucker NFC-tauglich, so dass er automatisch und direkt von einem kompatiblen Gerät in seiner unmittelbaren Umgebung angesteuert werden kann. NFC, also die Nahfeldkommunikation, ist ein auf RFID basierender, internationaler Standard zum kontaktlosen Austausch von Daten per Funktechnik. Der Drucker muss also nicht mit einem Netzwerk verbunden sein oder über diverse Logins aktiviert werden - er ist somit sehr schnell einsatzbereit und voll funktionsfähig.



Besonderheiten:
- Grosse Papierrollenkapazität
- Effizient, leistungsstark und flexibel
- Komfortabel
- Exzellente Druckqualität



Anwendungsbereiche:
- Liefer- und Eingangsbelege
- Direktbelieferung
- Strafzettel
- Mobiles Ticketing
- Aussendienst



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 89.3 x 134.5 x 56.5mm
- Gewicht: 0.35kg (mit Akku)

Allgemein
- Auflösung: 203dpi
- Druckverfahren: thermodirekt
- Druckbreite: max. 48mm
- Drucklänge: max. 2.286mm
- Speicher: 128MB Flash, 64MB SDRAM
- Schnittstellen: USB 2.0, 802.11 a/b/g/n wireless (Optional ab Werk), Bluetooth 4.0 (Optional ab Werk), Bluetooth 4.2 + MFi (Optional ab Werk), NFC (Optional ab Werk), RS-232 (Bedienoption)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2/5, EAN8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Verbrauchsmaterial
- Materialtyp: Belegpapier, Belegpapier mit Markierung auf Druckseite & ausgewählte Etiketten
- Materialbreite: max. 58mm
- Materialdicke: Beleg: 0.05 ~ 0.10mm, Etikett: Material bis zu 0.14mm
- Materialhöhe: Etikett: min. 25.4mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Vorschriften
- Sicherheitsvorschriften: FCC, IC, CE, CB, CCC, SRRC, BC, TÜV, NCC, ENERGY STAR®
- Umweltbelang: entspricht RoHS, WEEE, REACH


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,16*
€ 479,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,59*
€ 479,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,30*
€ 424,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-98-0620022-00LF-SVC
ab € 5,11*
Zubehör
TSC
B-98-0620019-00LF-SVC
ab € 5,11*
Zubehör
TSC
B-PH-A2R-0001-SVC
ab € 76,03*
Zubehör
TSC
B-06220-00-P0-36-20-SVC
ab € 131,93*
Zubehör
TSC
B-06220-00-P0-60-20-SVC
ab € 258,38*
Zubehör
TSC
B-06220-00-B0-36-20-SVC
ab € 26,33*
Zubehör
TSC
B-06220-00-B0-60-20-SVC
ab € 82,74*
Zubehör
TSC
B-72-0480008-00LF-SVC
ab € 12,17*
Zubehör
TSC
B-72-0480010-00LF-SVC
ab € 7,14*
Zubehör
TSC
B-98-0620014-01LF-SVC
ab € 96,42*
Zubehör
TSC
B-98-0620018-00LF-SVC
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.