Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha-3R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 78mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha-3R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 78mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Alpha-3R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 78mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2133-AL3.03
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-048A074-0402-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Alpha-3R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 78mm, 203dpi, Druckbreite 72mm, USB + WLAN
Inkl. Gürtelclip, Batterie und Netzteil


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit dem wirtschaftlichen Alpha-3R Beleg- und Etikettendrucker kommen Sie in den Genuss von TSC's langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung kostengünstiger und leistungsfähiger Drucker. Der tragbare Alpha-3R ist ein komfortabler, leichter Drucker, der bei jeder Druckanwendung für den mobilen Beleg- oder Etikettendruck eingesetzt werden kann, wenn auf Abruf schnell einfache Belege/Etiketten benötigt werden.
Unser Alpha-3R ist robust und entspricht der IP54 Klassifizierung. Er trotzt Staub und Wasser und übersteht mit seinem gummierten Gehäuse sogar einen Sturz aus 1.5m Höhe, ohne die Druckfunktion zu unterbrechen.
Dieser kleine und leichte Drucker kann sogar während der kompletten Arbeitszeit getragen werden, ohne die Arbeit des Benutzers zu beeinträchtigen. Per USB oder optional Bluetooth®, 802.11 a/b/g/n Wireless oder auch seriell können Sie den Drucker mit einem mobilen Computer oder sogar Smartphone ansteuern und Stunde um Stunde deutliche, gut lesbare Belege/Etiketten drucken.



Besonderheiten:
- Kostengünstig
- Leistungsfähig
- Komfortabel und leicht
- Vielseitig einsetzbar



Anwendungsbereiche:
- Direktbelieferung
- Montage vor Ort
- Mobiler Point-of-Sale
- Parkzettel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 116 x 148 x 70mm
- Gewicht: 0.55kg (mit Akku)

Allgemein
- Auflösung: 203dpi
- Druckverfahren: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: max. 102mm
- Druckbreite: max. 72mm
- Drucklänge: max. 2.286mm
- Speicher: 4MB Flash, 8MB SDRAM
- Schnittstellen: USB 2.0, 802.11 a/b/g/n Wireless (Option ab Werk), Bluetooth (Option ab Werk), RS-232 (Bedieneroption)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A. B. C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellen Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Verbrauchsmaterial
- Materialtyp: Belegpapier, Belegpapier mit Markierung auf Druckseite & ausgewählte Etiketten
- Materialbreite: Beleg 50.8 - 80mm, Etikett 50.8 - 78mm
- Materialdicke: Beleg: 0.0508 ~ 0.1016mm, Etikett: Material bis zu 0.14mm
- Materialhöhe: Etikett: min. 25.4mm
- Durchmesser Materialkern: 10.2 - 25.4mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54 (mit Schutzhülle)
- Sturzfestigkeit: aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend

Vorschriften
- Sicherheitsvorschriften: FCC, CE, CB, CCC, C-Tick, BIS, EAC, IC, NOM, NCC
- Umweltbelang: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,13*
€ 718,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,32*
€ 715,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,63*
€ 707,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,79*
€ 676,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-98-0480007-10LF-SVC
ab € 104,77*
Zubehör
TSC
B-04830-00-P0-36-20-SVC
ab € 184,14*
Zubehör
TSC
B-04830-00-P0-60-20-SVC
ab € 342,05*
Zubehör
TSC
B-04830-00-B0-36-20-SVC
ab € 40,98*
Zubehör
TSC
B-04830-00-B0-60-20-SVC
ab € 108,25*
Zubehör
TSC
B-72-0480008-00LF-SVC
ab € 14,74*
Zubehör
TSC
B-72-0480010-00LF-SVC
ab € 8,07*
Zubehör
TSC
B-62-0520010-00LF-SVC
ab € 35,32*
Zubehör
TSC
B-98-0480016-00LF-SVC
ab € 87,96*
Zubehör
TSC
B-98-0480018-00LF-SVC
ab € 41,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.