Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha-30R Premium - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, USB 2.0 + MFi Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha-30R Premium - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, USB 2.0 + MFi Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Alpha-30R Premium - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, USB 2.0 + MFi Bluetooth + WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2133-AL3.12
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-A30RP-A001-1002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Alpha-30R Premium - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 80mm, 203dpi, USB 2.0 + MFi Bluetooth + WLAN
Inkl. Akku, Netzteil und Gürtelclip


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der bedienungsfreundliche und sturzresistente Alpha-30R gehört zur neuen Mobildrucker-Generation von TSC. Er verbessert den Kundenservice, steigert die Produktivität und sorgt im stationären Einzelhandel für ein positives Einkaufserlebnis. Der Alpha-30R ist elegant und handlich und druckt Belege oder Etiketten auf Abruf. Mobile Druckaufträge lassen sich schneller und mit höherer Genauigkeit ausführen.
Der Alpha-30R ist kompakt und überaus effizient; zudem ermöglicht eine smarte Batterie mit hoher Kapazität einen produktiven, unterbrechungsfreien Arbeitstag. Mit Apple-zertifiziertem MFi Bluetooth® 5.0 und 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi verfügt der Alpha-30R über schnelle, mobile Funkschnittstellen, die verlässliche und unterbrechungsfreie Kommunikation mit anderen Geräten der Anwender gewährleisten und optimales mobiles Arbeiten ermöglichen.
Die smarte Batterie des Alpha-30R bietet in Verbindung mit SOTI Connect und TSC Console eine transparente Remote-Druckerverwaltung in Echtzeit. Dies hilft Unternehmen, ihre geschäftlichen Aktivitäten nahtlos und effizient zu skalieren.
Die Konstruktion des Alpha-30R ist auf Langlebigkeit ausgerichtet. Dementsprechend bietet dieser Drucker die robustesten Spezifikationen seiner Klasse. Die Robustheit des Alpha-30R erfüllt die militärischen Standards MIL-STD-810G für Fall- und Fahrzeugerschütterungen. Er entspricht der Schutzart IP54 und hält Stürzen aus 2.10m und seitlichem Anprall von 1m stand. Mit der Schutzhülle übersteht er in rauen Umgebungen sogar Stürze aus 2.50m.
Mit umfangreichem Zubehör kann der Alpha-30R optimal für unterschiedlichste Umgebungen und den professionellen Einsatz unterwegs ausgestattet werden. Damit ist er besonders geeignet für Anwendungen im Einzelhandel. Zudem ist er umweltfreundlich und in der Lage, Etiketten ohne Liner zu drucken, um Abfall zu reduzieren.


Besonderheiten:
- Nahtlose mobile Kommunikation
- Umfangreiches Zubehör
- Dynamisches Remote-Druckermanagement
- Branchenspezifische Haltbarkeits-Standards


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Fertigung
- Transport
- Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 118 x 158 x 68mm
- Gewicht inkl. Akku: 0.65kg

Allgemein
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Auflösung: 203dpi
- Druckverfahren: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: max. 127mm/Sek. (Basis-Modell), max. 152mm/Sek. (Premium-Modell)
- Druckbreite: max. 72mm
- Drucklänge: max. 2.794mm
- Speicher: 128MB SDRAM, 128MB Flash
- Schnittstellen: Auswahl einer Option: Typ C USB 2.0 + MFi Bluetooth 5.0 + passiver NFC Transmitter, Typ C USB 2.0 + 802.11 a/b/g/n/ac mit Bluetooth 4.2 + passvier NFC Transmitter (Typ C ist nur zur Kommunikation geeignet)
- Bedienelemente: 3 Tasten (Ein/Aus, Vorschub, Abdeckung offen), 2 Farb-LEDs für Drucker- und Batterieladestatus, 1 LCD-Display für Druckerstatus
- Sensoren: reflektierende Markierung, Druckkopf geöffnet (Lückensensor nur Premium-Modell)

Leistung
- Basis-Modell: 7.4V DC, wiederaufladbare 3080 mAh Li-Ion Batterie
- Premium-Modell: 7.4V DC, wiederaufladbare, smarte 3030 mAh Li-Ion Batterie

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Ziffern-Add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Data Bar
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code, Aztec

Verbrauchsmaterial
- Materialtyp: Belegpapier, Belegpapier mit schwarzer Markierung auf Druckseite, ausgewählte Etiketten, ohne Liner (außengewickelt) (Basis-Modell), Belegpapier, Belegpapier mit schwarzer Markierung auf Druckseite oder Rückseite, Etiketten, ohne Liner (außengewickelt) (Premium-Modell)
- Materialbreite: 25.4 - 80mm mit Liner
- Materialdicke: 0.06 - 0.16mm
- Materialhöhe: Etikett min. 25.4mm
- Durchmesser Materialkern: 12.7mm standard, 19.05mm optional
- Rollen-Aussendurchmesser: max. 57mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54 (ohne Schutzhülle, Papierzuführung ausgenommen)
- Sturzfestigkeit: 2.10m, mit Schutzhülle bis zu 2.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,36*
€ 883,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,84*
€ 875,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,71*
€ 865,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,17*
€ 845,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-OP-P-BC1-001-2001-SVC
ab € 92,66*
Zubehör
TSC
B-PH-A30R-0002-SVC
ab € 92,85*
Zubehör
TSC
B-OP-P-VM-003-0001-SVC
ab € 38,63*
Zubehör
TSC
B-OP-P-SS-002-0001-SVC
ab € 6,10*
Zubehör
TSC
B-OP-P-EC-003-0001-SVC
ab € 60,90*
Zubehör
TSC
B-OP-P-SB-002-0001-SVC
ab € 94,11*
Zubehör
1st task
B-ADT804612-SVC
ab € 1,18*
Zubehör
1st task
B-ADT806212-SVC
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.