Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha-40L - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 112mm, 203dpi, USB-C + Bluetooth + WLAN, linerless - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha-40L - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 112mm, 203dpi, USB-C + Bluetooth + WLAN, linerless - inkl. 1st-Level-Support
Alpha-40L - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 112mm, 203dpi, USB-C + Bluetooth + WLAN, linerless - inkl. 1st-Level-Support
Alpha-40L - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 112mm, 203dpi, USB-C + Bluetooth + WLAN, linerless - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2133-AL4.08
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-A40L-A001-1012-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Alpha-40L - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 112mm, 203dpi, USB-C + Bluetooth + WLAN, linerless
Inkl. Akku, Netzteil, Netzkabel und Gürtelclip


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

TSCs neue mobile Barcode-Etikettendrucker Alpha-30L und Alpha-40L, sind benutzerfreundlich, Schwerlast- und sturzresistent. Die portablen Drucker befördern industrietaugliche Etikettendruckanwendungen in die nächste Generation smarter verbesserter Technologielösungen.
Mit Apple-zertifiziertem MFi Bluetooth® 5.0 und 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi verfügen Alpha-30L und Alpha-40L über schnelle, mobile Funkschnittstellen, die nicht nur verlässliche und unterbrechungsfreie Kommunikation mit anderen Geräten der Anwender gewährleisten, sondern auch zuverlässig Etiketten drucken - wo auch immer diese benötigt werden.
Die smarten Batterien von Alpha-30L und Alpha-40L, in Verbindung mit dem SOTI Connect Remote Printer Management und der TSC Konsole, bieten optimale Produktivität und ermöglichen es Unternehmen, ihre Aufgaben stufenlos und effizient zu skalieren.
Alpha-30L und Alpha-40L unterstützen vielseitige und anpassungsfähige Lösungen für Druckmedien, unter anderem eingebaute Etikettenabzieher und ein optional fabrikseitig eingebautes Linerless Kit für smartere, grünere Lösungen. Die Drucker der L-Serie sind mit umfangreichem Zubehör ausgestattet und werden unterschiedlichsten Anforderungen beim Etikettendruck gerecht, während man im speziellen bei anspruchsvollen Logistikanforderungen als Anwender mobil unterwegs ist.


Besonderheiten:
- Unterbrechungsfreie mobile Kommunikation
- Dynamisches Fernwartungs-Druckermanagement
- Umfangreiches Zubehör
- Industrierelevante Haltbarkeits-Standards


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Fertigung
- Transport
- Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 117 x 173 x 79mm (Alpha-30L), 160 x 191 x 79mm (Alpha-40L)
- Gewicht inkl. Akku: 745g (Alpha-30L), 985g (Alpha-40L)

Allgemein
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Auflösung: 203dpi
- Druckverfahren: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: max. 127mm/Sek.
- Druckbreite: max. 72mm (Alpha-30L), max. 104mm (Alpha-40L)
- Drucklänge: max. 2.794mm
- Speicher: 128 MB SDRAM, 128 MB Flash
- Schnittstellen: Auswahl einer Option: Typ C USB 2.0 + MFi Bluetooth 5.0 + passiver NFC Transmitter, Typ C USB 2.0 + 802.11 a/b/g/n/ac mit Bluetooth 4.2 + passvier NFC Transmitter (Typ C ist nur zur Kommunikation geeignet)
- Gehäuse: Kunststoffgehäuse mit Gummiummantelung
- Bedienertasten: 7 Bedientasten (Power, Feed/Pause, Menu, Navigationstasten)
- Benutzeroberfläche: 2 LEDs (Batterieladestatus, Druckerstatus), 2.3" Farb-LCD, 320 x 240 Pixel

Elektrik
- Alpha-30L: 7.4V DC, wiederaufladbare 3030 mAh Li-Ion smarte Batterie
- Alpha-40L: 7.4V DC, wiederaufladbare 6200 mAh Li-Ion smarte Batterie

Barcodes
- 1D-Barcode: Code128UCC, Code128 subsets A/B/C, EAN128, Interleave 2 of 5, Interleave 2 of 5 mit Prüfziffer, Standard 2 von 5, Industrie 2 von 5, Code39, Code39 mit Prüfziffer, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- 2D-Barcode: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

Verbrauchsmaterial
- Materialtyp: Vorgestanzt, schwarze Markierung, Belegpapier, leporello-gefaltet, linerless, endlos (außengewickelt)
- Materialbreite: 25.4 - 80mm (Alpha-30L), 50.8 - 112mm (Alpha-40L)
- Materialdicke: 0.06 - 0.16mm
- Materialhöhe: 12.7 - 2.794mm, 25.4 - 152.4mm für Spendemodus
- Durchmesser Materialkern: 12.7mm standard, 19.1mm mit 0.75" ID Adapter
- Rollen-Aussendurchmesser: max. 67mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54 (ohne Schutzhülle, Papierzuführung ausgenommen)
- Sturzfestigkeit: 1.80m, mit IP54 Schutzhülle bis zu 2.5m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Ladetemperatur: 0°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,75*
€ 1.401,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,90*
€ 1.377,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,88*
€ 1.339,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,69*
€ 1.269,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-OP-P-BC4-001-2001-SVC
ab € 332,38*
Zubehör
TSC
B-OP-P-DC4-001-2001-SVC
ab € 417,62*
Zubehör
TSC
B-OP-P-BC1-001-2001-SVC
ab € 104,97*
Zubehör
TSC
B-SP-A40L-0004-SVC
ab € 54,08*
Zubehör
TSC
B-OP-P-CP-001-0001-SVC
ab € 35,16*
Zubehör
TSC
B-OP-P-DC1-001-2001-SVC
ab € 191,64*
Zubehör
TSC
B-SP-COM-0001-SVC
ab € 84,01*
Zubehör
TSC
B-OP-P-SS-001-0001-SVC
ab € 9,07*
Zubehör
TSC
B-OP-P-EC-002-0001-SVC
ab € 68,52*
Zubehör
1st task
B-ADT1124612-SVC
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.