Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
PD45S - Peeler, Aufwickler, 2.36"-LCD-Display, 300dpi (200mm/Sek.), Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + RS232 + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2711-D45.11
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
B-PD45S0C0010020300-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PD45S - Peeler, Aufwickler, 2.36"-LCD-Display, 300dpi (200mm/Sek.), Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + RS232 + Ethernet, schwarz
Ohne Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der PD45S ist Honeywells neuer kommerzieller Industriedrucker, der sich für Fertigung, Einzelhandel, Transport und Logistik, Gesundheitswesen und Behörden eignet.
Der PD45S ist mit Standardfunktionen wie Smart Printing-Fähigkeit erhältlich, bei der Benutzer Einstellungen konfigurieren und feinjustieren können, ohne dass ein Host-Computer erforderlich ist, indem Apps direkt im Drucker ausgeführt werden - wodurch die Notwendigkeit einer Verbindung mit einem PC minimiert wird.
Mit der Honeywell-Druckplattform, die mehrere Drucksprachen unterstützt, kann der PD45S eine effektive Alternative zu den auf dem Markt erhältlichen konkurrierenden Druckern sein.
Besonderheiten:
- Sehr ergonomisches Design
- Robust und langlebig
- Hervorragende Leistung
- Leicht zu bedienen
Anwendungsbereiche:
- Herstellung
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Regierungsanwendungen
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x H x B): 438 x 270 x 249mm
- Gewicht: 10.82 kg
Allgemein
- PD45S0F: 3.5" Farb-Touchcontrol-LCD
- PD45S0C: 2.36" kodiertes LCD
- Druckmodi: Thermodirekt- und Thermotransferdruck
- Prozessoren: Arm Cortex - A7, 800 MHz, 128 MB Flash-Speicher, 128 MB DDR3-SDRAM, Multi-GB-USB-Speichergerät (FAT16/FAT32), integrierte Echtzeituhr
- Druckauflösung: 203dpi oder 300dpi
- Druckgeschwindigkeit: 203dpi - 50-250mm/Sek., 300dpi - 50-200 mm/Sek.
- Max. Breite: 203dpi - 108mm, 300dpi - 105.7mm
- Max. kontinuierliche Drucklänge: 203dpi - 4.8m, 300dpi - 2.2m
- Standardschnittstellen: USB 2.0 Host Interface, USB 2.0 Device Interface, Ethernet Interface, RS232
- Barcodes: Unterstützung aller wichtigen 1D- und 2D-Symbole
Medien
- Nicht fortlaufendes Etikettenpapier, schwarzes Etikettenpapier, Etikettenpapier, Führungslochpapier, Kerbpapier oder Endlosetikettenpapier
- Max./min. Breite: 114/20mm
- Min. Etikettenlänge: Papierrissmodus: 5.0mm, Schneidemodus: 38.0mm, Selbstablösemodus: 12.7mm
- Dicke: 0.076 - 0.334mm
- Konfiguration: externes Rollenpapier oder Leporello
- max. Durchmesser: 203.2mm
- Etikettenrollenkern: 76mm / 25.4mm
Farbband
- Bandunterstützung: innere oder äußere Wicklung
- max. Rollendurchmesser: 80mm, ca. 450m
- Rollenkern-ID: 25.4mm
- Max Min. Breite: 110/51mm
- Typ: Wachsbasis, gemischte Basis und Harzbasis
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 70°C
Rechtsvorschriften
- CB/CE: Für weitere Compliance-Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Thermotransfer
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
honeywell etikettendrucker 300dpi
,
beschriftungs gerät
,
honeywell beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,41*
€ 1.163,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,28*
€ 1.159,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,80*
€ 1.130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,04*
€ 1.107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,70*
€ 1.075,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 104 x 150mm, D90mm, Kern 40, 250 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 6,82*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 105 x 149mm, D180mm, Kern 76, 900 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 22,97*
Zubehör
Farbband - Thermotransfer +plus, Wachs/Harz, 300m x 110mm, 1 Zoll-Kern, außen beschichtet, 1 Leerkern pro VPE - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,46*
Zubehör
Netzkabel Stromanschluss (Kaltgerätekabel) 3pol. (Schwarz) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-STROMKABEL-KALTGERÄTE-SVC
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen