Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
PC42t Plus - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + RS232 + Ethernet, Farbband Kern 25.4mm - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2711-PC4.07
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
B-PC42TPE01318-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
PC42t Plus - Etikettendrucker, Thermotransfer, USB + RS232 + Ethernet, Farbband Kern 25.4mm
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der Desktop-Drucker PC42t, in dessen Entwicklung über 40 Jahre Innovationserfahrung beim Barcode-Druck eingefl ossen sind, setzt in puncto Bedienkomfort und Preis-LeistungsVerhältnis neue Maßstäbe. Der extrem kompakte Drucker ist im Handumdrehen installiert und einsatzbereit und lässt sich ganz einfach bedienen. Mit seiner leisen, zuverlässigen Arbeitsweise und der praktisch selbsterklärenden Bedienung eignet sich der PC42t für verschiedenste Branchen mit mittlerem Etikettendruckaufkommen.
Er ist für Bandkerne mit 12.7mm (0.5 Zoll) oder 25.4mm (1 Zoll) verfügbar, unterstützt Medien bis zu einer Breite von 110mm (4.3 Zoll) und fügt sich hervorragend in bestehende Drucksysteme ein. Die 25.4mm-Variante ist mit Bandlängen von bis zu 300m kompatibel, das ist mehr als das Vierfache bei vergleichbaren Modellen anderer Hersteller. Die Bänder müssen daher nicht nur seltener ausgetauscht werden, sondern lassen sich zudem auch für größere Drucker verwenden, sodass Sie größere Flexibilität bei der Mediennutzung haben.
Der PC42t bietet eine breite Auswahl an StandardAnschlussmöglichkeiten. Es sind bis zu vier Anschlüsse vorhanden: Standard-USB-Gerät und USB-Host sowie optional ein serieller Anschluss oder ein serieller und ein EthernetAnschluss. Mit dem vom Benutzer anzuschließenden USB-aufparallel-Kabel kann der PC42t praktisch mit jeder Umgebung verbunden werden. Sie wollen Ihren alten Drucker von Intermec oder einem anderen Anbieter ersetzen? Dann ist der kompakte PC42t, der mit Standardmedien kompatibel ist und neben ZPL-II- und EPL-Emulation auch das populäre Direct Protocol (DP) von Honeywell unterstützt, die perfekte Lösung.
Mit seinem günstigen Preis und den modernen Funktionen ist der PC42t eine clevere Lösung für zügigen Etikettendruck in kleinen und mittleren Unternehmen. Der in Anschaffung und Verbrauch günstige PC42t eignet sich auch hervorragend für den Einstieg in den Thermodruck oder für den Umstieg von teuren Tintenstrahl- oder Laseretikettendruckern.
Besonderheiten:
- Preisgünstig
- Einfache Bedienung
- Leise, zuverlässige Arbeitsweise
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Gastronomie
- Industrie
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 226 x 297 x 177mm
- Gewicht: 2.5kg
Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 101.6mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: USB
- Display: 1 Zufuhrtaste und LED-Display
- Speicher: 64 MB Flash, 64 MB SDRAM
- Barcode: Es werden alle gängigen 1D- und 2D-Symbologien unterstützt, darunter Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (modifi zierter Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QRCode, RSS-14 (Variationen)
Mechanik
- Druckbreite: max. 104.1mm
Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 25.4 - 110mm
- Mediendurchmesser: max. 127mm
- Medien-Kerndurchmesser: 25.4mm, 38.1mm
- Etikettenlänge: min. 9.6mm
- unterstützte Bänder: beschichtete Seite aussen
- Banddurchmesser: max. 68mm
- Bandkerngrößen: 12.7mm, 25.4mm
- Bandbreite: 25.4mm, 109.2mm
- Bandlänge: max. 300m
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb; 10% - 90% Lagerung (nicht kondensierend)
Sicherheit und Konformität
- Gesetzlich: UL, cUL, cULus, CE, FCC Klasse A, D-Zeichen CCC, KCC, RCM
- Sicherheit: Nordamerika: UL- und cULgelistet gemäß 60950-1, Europa: D-Zeichen, EN 60950-1, CE, Mexiko: NYCE-zertifiziert, NOM 19, andere Länder: IEC 60950-1
- EMV: USA FCC Titel 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt A, Klasse A, Europäische EMV-Richtlinie (EN55022 Klasse A + EN55024), CISPR22
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Thermotransfer
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
honeywell beschriftungsgerät
,
beschriftungs gerät
,
etikettendrucker 203dpi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,26*
€ 477,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt 50 x 25mm, D83mm, Kern 25, 750 Etiketten/Rolle, permanent für Citizen CBM270 - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,28*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 76 x 38mm, D79mm, Kern 25, 700 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 076-038 K25 D079-SVC
ab € 10,58*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 80 x 23mm, D100mm, Kern 25,1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 080-023 K25 D100-SVC
ab € 7,53*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermotransfer, 90 x 36mm, D105mm, Kern 25, 1500 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-ETP 090-036 K25 D105-SVC
ab € 11,20*
Zubehör
Farbband - Harz, 300m x 90mm, 1 Zoll-Kern, Aussenwicklung, *B324*, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-TTF300090-HA-B324-SVC
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen