Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL-S521II - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL-S521II - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
CL-S521II - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2721-521.07
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CLS521IINEBXX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
CL-S521II - Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, USB + RS232, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der CL-S521II ist eine besonders zuverlässige, leicht zu integrierende Desktop-Drucklösung für den industriellen Einsatz.
Diese Modelle werden standardmäßig mit ZPL® and Datamax® Emulationen geliefert und können über den „BASIC Interpreter Programming Support“ angesteuert werden. Deshalb bieten sie maximale Flexibilität und sind mit sehr vielen Anwendungen kompatibel.


Besonderheiten:
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Geringer Platzbedarf
- Vielfältige Funktionen
- Hi-Open Gehäuse
- Standard Peeler


Anwendungsbereiche:
- Versand
- Gesundheitswesen
- Logistik und Transport
- Apotheken
- Handel
- Tickets
- Lager


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 231 x 289 x 183mm
- Gewicht: 3.6kg

Allgemein
- Druckgeschwindigkeit: 150mm/Sek.
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckbreite: max. 104.1mm
- Auflösung: 203 dpi
- Flash-Speicher (NV-Memory): 16MB, 4MB verfügbar
- Bedienfeld: 4 Tasten, 4 LEDs
- Schnittstelle: USB, RS232, optional Ethernet
- Emulationen: Original Citizen Befehle, Teilweise Zebra® ZPL® , Datamax® I-Class™ & DMX400™, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® ZPL-II® und Datamax® I-Class®, DMX400, Zebra® ZPL-II®, BASIC interpreter, für die Datenstromverarbeitung, EPL-2®
- Sensor: Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
- Mechanik: Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 12.5 - 118mm
- Medienstärke: 63.5 - 254 µm
- Medienlänge: 6.35 - 2539.74mm
- Rollengrösse: 200mm Aussendurchmesser
- Rollengrösse: 125mm Innendurchmesser
- Kerngröße: 25mm


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,23*
€ 571,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,08*
€ 559,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
B-JM22701-0-SVC
ab € 77,69*
Zubehör
Citizen Systems
B-JM14705-0-SVC
ab € 191,05*
Zubehör
Citizen Systems
B-PPS00488S-SVC
ab € 99,38*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000405-SVC
ab € 239,83*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,27*
Zubehör
1st task
B-EDP 076-038 K25 D079-SVC
ab € 10,63*
Zubehör
1st task
B-EDP 080-023 K25 D100-SVC
ab € 4,97*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000415-SVC
ab € 70,07*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000411-SVC
ab € 135,85*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000424-SVC
ab € 158,98*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.