Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL-S700IIR - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Aufwickler, USB + RS232 + Ethernet, grau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL-S700IIR - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Aufwickler, USB + RS232 + Ethernet, grau - inkl. 1st-Level-Support
CL-S700IIR - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Aufwickler, USB + RS232 + Ethernet, grau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2721-700.14
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     B-CLS700IIRCEXXX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
CL-S700IIR - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, Aufwickler, USB + RS232 + Ethernet, grau
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der CL-S700R und CL-S703(R (300 dpi) ist Teil der CL-S700 Serie und zusätzlich mit einem internen Peeler und Aufwickler ausgestattet. Das Design der CL-S700 Serie ermöglicht eine einfache Bedienung und verfügt über ein Metalldruckwerk, das sich im 90 Grad Winkel öffnen lässt, um problemlos das Farbband wechseln zu können. Das integrierte Ribbon Kontroll System (ARCP) ermöglicht präzises Drucken auch auf kleinen bzw. Spezialmedien.


Besonderheiten:
- Platzsparend
- Einfache Konfiguration
- Grosse Anzeige
- Standard Peeler
- Aufwickler mit Font-Bedienung


Anwendungsbereiche:
- Versand
- Logistik / Transport
- Fertigung
- Lager


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 255 x 490 x 385mm
- Gewicht: 17.6kg

Allgemein
- Drucktechnologie: thermotransfer und thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 254mm/Sek.
- Druckbreite: 104mm
- Schnittstelle: USB, RS232, Parallel, optional Ethernet
- Mediensensor: Verstellbar: Rücksensor und hochauflösender Front Sensor
- Mechanik: Hi-Lift Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
- Bedienfeld: 4 Tasten, beleuchtetes 4-Zeilen Grafik LCD Display
- Speicher: 16MB gesamt, 4MB für Anwender verfügbar

Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 25.4 - 118.1mm
- Rollengrösse: 200mm Aussendurchmesser
- Kerngrösse: 25mm
- Papierstärke: 63.5 - 254 µm
- Medienlänge: 6.35 - 2539.74mm
- Farbbandgrösse: 86.5mm Aussendurchmesser, 450m Länge
- Fabbandwicklung und -typ: Farbseite innen oder außen, autom. Erkennung; Wachs, Wachs/Harz oder Harz
- Farbbandsystem: ARCP Bandkontroll-Technologie


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,16*
€ 1.811,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,08*
€ 1.791,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,75*
€ 1.734,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,69*
€ 1.715,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,13*
€ 1.697,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-02300BK08330-SVC
ab € 6,65*
Zubehör
Zebra
B-05095BK06030-SVC
ab € 19,21*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,25*
Zubehör
1st task
B-EDP 076-038 K25 D079-SVC
ab € 10,66*
Zubehör
1st task
B-EDP 080-023 K25 D100-SVC
ab € 7,75*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-036 K25 D105-SVC
ab € 10,26*
Zubehör
1st task
B-KAB25S9B-1.8-SVC
ab € 8,94*
Zubehör
Citizen Systems
B-2000429-SVC
ab € 456,64*
Zubehör
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.