Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
CL-S700IIIR - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet, Aufwickler / Peeler, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2721-700.16
Hersteller:
Citizen Systems
Herst.-Nr.:
B-CLS700IIIRNEXXX-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die CL-S700III-Serie bringt all das mit, was Ihnen beim Etikettendruck wichtig ist - plus erstklassigen Bedienkomfort. Der CL-S700III zeichnet sich durch die bei seinen Vorgängermodellen bewährte Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität aus. Als Industrie-Etikettendrucker ist er ideal für Produktions-, Lager- und Logistikunternehmen. Aufgrund der Cross-Emulation kann der CL-S700III problemlos und automatisch zwischen Zebra- und Datamax-Emulationen umschalten, was eine schnelle und einfache Integration ermöglicht.
Mit seinem LCD-Touch-Farbdisplay sowie ARCP-Drucktechnologie, Setup-Assistent, Druckvorschau und Shortcuts ist der Druck komplexer Etiketten wie Typenschilder, Textiletiketten und Fließbandaufkleber jetzt noch einfacher.
Besonderheiten:
- LCD-Farbdisplay
- Erhöhter Bedienkomfort
- Bewährte Funktionalität
- Schnelle und einfache Integration
Anwendungsbereiche:
- Lager
- Logistik & Transport
- Fertigung
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 255 x 490 x 265mm
- Gewicht: 13.3kg
Allgemein
- Drucktechnologie: thermotransfer und thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 300mm/Sek.
- Druckbreite: 104mm
- Schnittstelle: Triple interface USB und Ethernet eingebaut, plus Schnittstellen-Steckplatz für optionale Karten
- Optionale Schnittstellen: Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Premium Wireless LAN, Seriell (RS-232C konform), Parallel (IEEE 1284 konform), Compact Wireless LAN
- Mediensensor: Verstellbar: Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
- Mechanik: Hi-Lift Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
- Bedienfeld: 2 Tasten, Farb-LCD-Panel mit Touch-Steuerung
Verbrauchsmaterial
- Medienbreite: 25 - 118mm
- Rollengrösse: 200mm Aussendurchmesser
- Kerngrösse: 25 - 75mm
- Papierstärke: 63.5 - 254 µm
- Medienlänge: 6.35 - 2539.74mm
- Farbbandgrösse: 86.5mm max. Aussendurchmesser, 450m Länge
- Farbbandwicklung: innen oder aussen, automatische Erkennung
- Farbbandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz
- Farbbandsystem: ARCP Bandkontroll-Technologie
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Thermotransfer
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
etikettendrucker 203dpi
,
beschriftungs gerät
,
citizen etikettendrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,62*
€ 1.726,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,62*
€ 1.716,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,41*
€ 1.672,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,66*
€ 1.642,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,73*
€ 1.619,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckkopf für CL-S700 - inkl. 1st-Level-Support
Citizen Systems
B-JN09802-0-SVC
ab € 192,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen