Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
XD5-40d - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + USB Host + RS232 + Ethernet + Bluetooth, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2723-XD5.04
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
B-XD5-40dEBK-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XD5-40d - Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, USB + USB Host + RS232 + Ethernet + Bluetooth, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzteil und Netzkabel
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der XD5-40d ist ein 4-Zoll-(118mm) Thermodirekt-Desktop-Barcode- und Etikettendrucker der Mittelklasse mit kompaktem Design und umfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Transport, Logistik, Einzelhandel und Gesundheitswesen geeignet ist. Der Drucker ist mit unterschiedlichen Auflösungen in den Optionen XD5-40d (203 dpi) und XD5-43d (300 dpi) erhältlich. Das Standardmodell XD5-40d unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 178mm/S und bietet erweiterten Speicherplatz von bis zu 256 MB SDRAM und 256 MB Flash.
Mit einem vor Ort installierbaren Peeler, Autocutter und einer externen Papierzuführung bietet der Etikettendrucker ein optionales LCD-Display, anpassbare Papierführung plus Halter sowie einen Medienrollen-Durchmesser von bis zu 127mm. Ergänzt mit Smart Media Detection für die automatische Erkennung verschiedener Medienformate wie Spalt, schwarze Markierung, kontinuierlich oder Aussparung und standardmäßig 2 Jahre Garantie.
Der XD5-40d ist standardmäßig mit Dual-USB2.0 und USB-Host sowie optional mit Dual-WLAN, Dual-Bluetooth, Seriell oder Ethernet ausgestattet und unterstützt unterschiedliche Konnektivitätsoptionen. Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function. The XD5-40d ist kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z und BPL-E. Er bietet darüber hinaus eine umfassende Firmware und Software, darunter XPM webbasiertes Druckerprofilmanagement von Bixolon, Simple Network Management Protocol (MIB-Dateien) und SoftAP & Smart Connection für einfache WLAN-Einrichtung. Kompatibel mit Etikettendesign-Software wie BIXOLON Label Artist-II und BarTender.
Besonderheiten:
- Kompaktes Design
- Umfassende Softwarefunktionen
- Zuverlässig
- Benutzerfreundlich
- Sichere und effiziente Verwaltung
Anwendungsbereiche:
- Handel
- Lager
- Herstellung
- Logistik
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 194 x 248 x 169mm
- Gewicht: 1.89kg
Drucker
- Druckmethode: thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 178mm/Sek.
- Auflösung: 203dpi
- Druckbreite: bis zu 104mm
- Drucklänge: bis zu 1000mm
- Sensor: durchlässig (fest), reflektierend (einstellbar), Deckel offen
- Speicher: 64 MB SDRAM, 128 MB Flash
- Schnittstelle: USB, USB Host
- Barcodes: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 Datenleiste (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB, 2D: Azteke, Codablock, Code49, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Gap, Black Mark, Notch, fortlaufend, Fächerfalz
- Medienbreite: 15 - 118mm
- Rollendurchmesser: bis zu 127mm
- Mediendicke: 0.06 - 0.20mm
- Kern: 25.4 - 38.1mm
Umweltbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Thermodirekt
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
etikettendrucker 203dpi
,
beschriftungs gerät
,
bixolon etikettendrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,15*
€ 467,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschneider-Einheit für XD5-40d Serie - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-Cutter-XD5-40d-DG-SVC
ab € 98,49*
Zubehör
Druckkopf-Reinigungsstift (10 Stück) für SRP-F310II, SRP-330II, SRP-E300, SRP-E302, SRP-350III, SRP-352III, SRP-350plusIII, - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 29,85*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 50mm, D105mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105-SVC
ab € 8,47*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 50mm, D105mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent, ***perforiert** - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 100-050 K40 D105 PF-SVC
ab € 8,83*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-EDP 100-074 K40 D113 PERF-SVC
ab € 10,46*
Zubehör
Externe Papierhalterung (Kern 25mm) für SLP-D400-Serie und XD3 - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-LES-400G-SVC
ab € 20,28*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay mind. 1.5 m **schwarz** - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KAB25S9B-1.5-B-SVC
ab € 13,21*
Zubehör
Peeler inkl. Montage-Halterung für XD5-40d Serie - inkl. 1st-Level-Support
Bixolon
B-Peeler-XD5-40d-DG-SVC
ab € 23,80*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-USBKAB-AB-1,8-SW-SVC
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen