Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XM7-20 - Mobiler Etikettendrucker, 58mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XM7-20 - Mobiler Etikettendrucker, 58mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
XM7-20 - Mobiler Etikettendrucker, 58mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2723-XM7.08
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-XM7-20DaK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XM7-20 - Mobiler Etikettendrucker, 58mm, USB + RS232 + WLAN, schwarz
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Gürtelriemen, Akku und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der XM7-20 ist ein kompakter, aber dennoch robuster, mobiler industrieller Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 2 Zoll (58 mm) Druckbreite für Etiketten mit oder ohne Trägerpapier, der sich durch sein intuitives Design und Unterstützung für zahlreiche nützliche Softwareprogramme auszeichnet. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 152 mm/s bei 300 dpi überzeugt dieser Premium-Drucker durch sein IP54-Rating (spritzwasser- und staubgeschützt) und eine Fallresistenz aus 2,1 m Höhe. Ausgestattet mit einem intelligenten Akku mit Universal USB Typ-C Power Delivery-Aufladung liefert dieser mobile Etikettendrucker über die webbasierte Druckerprofilmanagement-Software XPM von BIXOLON eine Fülle an Informationen zum Zustand des Akkus und garantiert so eine gleichbleibende Leistung auch im Dauerbetrieb. Damit eignet sich der Drucker perfekt für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen in Logistik, Herstellung, Einzelhandel und Gesundheitswesen.
Für eine herausragende Konnektivität präsentiert sich der XM7-20 mit USB 2.0- und seriellen Schnittstellen als Standard sowie einer optionalen drahtlosen MFi-zertifizierten Bluetooth V5.0 Classic- und WLAN 802.11a/b/g/n-Technologie, über die der Drucker gleichzeitig vernetzt sein kann. Die Unterstützung für Easy Bluetooth Pairing über NFC stellt Kompatibilität mit gängigen Betriebssystemen einschließlich Android™, iOS und Windows sicher. Der Drucker ist mit allen marktführenden Befehlssprachen wie SLCS, BPL-Z, BPL-C und BXL/POS kompatibel und lässt sich so nahtlos in bestehende Kundensysteme integrieren.
Mit standardmäßig 125 MB SRAM, 256 MB Flash-Speicher und optional 256 MB SDRAM, 512 MB Flash-Speicher können neben Firmware-Upgrades und Tools problemlos auch unzählige Schriften und Grafiken gespeichert werden. Der XM7-20 druckt direkt aus SAP Smart Forms und ist mit zahllosen Etikettenbearbeitungsanwendungen kompatibel, einschließlich BIXOLON Label Artist, Label Artist Mobile für iOS und Android sowie der branchenführenden Bartender-Software.


Besonderheiten:
- Kompakt und robust
- Ultimative Druckfunktionen
- Aussergewöhnliche Mobilität
- Einfache Einrichtung


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Staatlicher Sektor
- Herstellung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 168.2 x 92.9 x 69.2mm (XM7-20), 158 x 186 x 82mm (XM7-40)
- Gewicht: 600g (XM7-20, mit Akku), 1090g (XM7-40, mit Akku)

Allgemein
- Druckmethode: Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: XM7-40: bis zu 127mm/S - mit/ohne Träger, XM7-20: bis zu 152mm/S - mit/ohne Träger
- Auflösung: 203 dpi
- Druckbreite: XM7-40: bis zu 104mm, XM7-20: bis zu 48mm
- Speicher: 128 MB SDRAM, 256 MB Flash 256 MB SDRAM, 512 MB Flash (optional)
- Standard-Schnittstelle: USB V2.0 HS, RS232

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: XM7-40: mit/ohne Träger (optional), XM7-20: mit/ohne Träger (optional), Aussparung, Beleg
- Medienbreite: XM7-40: 50 - 112mm, XM7-20: 25 - 58mm
- Medien-Durchmesser: XM7-40: 66mm, XM7-20: 57mm
- Mediendicke: XM7-40: 0.07 - 0.15mm, XM7-20: 0.07 - 0.19mm
- Medien-Kern: 19mm, 12mm

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP54
- Fallhöhe: XM7-40: 1.8m, XM7-20: 2.1m

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -15°C - 50°C
- Lagertemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,88*
€ 840,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,63*
€ 812,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,56*
€ 799,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,76*
€ 748,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-PBD-R300/STD-SVC
ab € 31,03*
Zubehör
Bixolon
B-PBP-S300/STD-SVC
ab € 64,95*
Zubehör
Bixolon
B-PCP-R200II/STD-SVC
ab € 30,09*
Zubehör
1st task
B-EDP 053 026 K19 D40-SVC
ab € 7,95*
Zubehör
Bixolon
B-PCC-2000/STD-SVC
ab € 35,51*
Zubehör
Bixolon
B-PLC-L3000/STD-SVC
ab € 99,09*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300S/STD-SVC
ab € 11,10*
Zubehör
Bixolon
B-PSS-R200/STD-SVC
ab € 13,22*
Zubehör
Bixolon
B-PBP-R300/STD-SVC
ab € 41,67*
Zubehör
Bixolon
B-FIG8EURO-SVC
ab € 5,72*
Zubehör
Bixolon
B-PIC-R300U/STD-SVC
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.