Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XT3-40 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Peeler + Aufwickler, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XT3-40 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Peeler + Aufwickler, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
XT3-40 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Peeler + Aufwickler, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2723-XT3.02
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-XT3-409-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XT3-40 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Peeler + Aufwickler, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der XT3-40 ist ein kostengünstiger, leistungsstarker 114mm-Thermodirekt- und -Thermotransfer-Etiketten-Industriedrucker. Er eignet sich ideal für den Etiketten- und Barcode-Massendruck in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten, beispielsweise im Einzelhandel, in der Logistik, im Lager und in der Herstellung. Der Drucker unterstützt hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 203mm/s und ist in den Modellen XT3-40 (203dpi) und XT3-43 (300dpi) erhältlich.
Das Gerät zeichnet sich aus durch ein kompaktes und intuitives Design, ein 2.4-Zoll-Vollfarb-LC-Display und ein robustes Ganzmetallgehäuse mit doppelt faltbarer Abdeckung. Der XT3-40 unterstützt Farbbänder mit bis zu 450m Länge und den mühelosen Medien- und Farbbandwechsel dank seitlicher Einlegemöglichkeit. Zudem ist er ausgestattet mit Peeler, Autocutter und einem ab Werk installierten Aufwickler mit Peeler-Optionen, und er erlaubt die werkzeugfreie Wartung von Walze und Druckkopf.
Er unterstützt marktführende Programmiersprachen, wie etwa SLC, BPL-Z und BPL-E, sowie Betriebssysteme wie Windows, Android und iOS. Der XT3-40 lässt sich nahtlos mit vorhandenen Anwendungen integrieren, ohne dass Änderungen der Software oder neue Befehlsskripte erforderlich sind. Er bietet USB, USB-Host, seriell und Ethernet als Standardanschlüsse sowie optional den parallelen Anschluss, Dual-Band-WLAN (2.4 GHz und 5 GHz) und Bluetooth 5.2 (mit MFI-Zertifizierung). Darüber hinaus ist der XT3-40 kompatibel mit Etikettendesign-Software, darunter BIXOLON Label Artist, Label Artist Mobile (iOS und Android) und BarTender® von Seagull, sowie mit der webbasierten Druckerverwaltungssoftware und Verbindungs-App XPM und XCM. Für all dies gilt eine Standardgarantie von zwei Jahren.


Besonderheiten
- Benutzerfreundliches Design
- Industrielle Performance
- Sichere und effiziente Verwaltung
- Robustes Ganzmetallgehäuse


Anwendungsbereich
- Produktion
- Messen
- Einzelhandel
- Industrie
- Gastronomie
- Veranstaltungen
- Schulen


Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 240 x 430.5 x 276.7mm (Standard), 240 x 430.5 x 326.7mm (mit Aufwickler)
- Gewicht: 9.3kg (Standard), 11.88kg (mit Aufwickler)

Allgemein
- Druckverfahren: Thermotransfer, Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: XT3-40: Bis zu 203mm/Sek., XT3-43: Bis zu 152mm/Sek.
- Druckauflösung: XT3-40: 203dpi, XT3-43: 300dpi
- Druckbreite: XT3-40: 108mm, XT3-43: 105.7mm
- Drucklänge: XT3-40: Bis zu 4000mm, XT3-43: Bis zu 2000mm
- Sensor: Transmissiv, reflektierend (einstellbar), Bandende, Kopf offen
- Speicher: 128MB SDRAM, 128MB Flash
- Schnittstelle: Standard: USB + USB-Host + Seriell + Ethernet
- Display: 2.4" Farb-TFT-LCD

Barcodes
- 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar ( RSS-14), Standard 2-von-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB
- 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Lücke, Black Mark, Kerbe, Endlos, Endlosfalte
- Medienbreite: 20 - 114mm
- Medienrollendurchmesser: bis zu 203mm
- Medienstärke: 0.06 - 0.25mm
- Innenkern: 25.4 - 76.2mm
- Zufuhrmethode: Einfaches Einlegen von Papier
- Bandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz, außen, innen
- Farbbandbreite: 40 - 110mm
- Bandlänge: bis zu 450m
- Innendurchmesser des Bandkerns: 25.4mm

Elektrik
- Interner Netzadapter 100-240 V AC, 50/60 Hz
- EnergyStar-zertifiziert

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,26*
€ 1.290,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,46*
€ 1.279,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,51*
€ 1.248,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,31*
€ 1.224,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,57*
€ 1.197,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.