Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XT5-40 Serie - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Aufwickler + Peeler, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XT5-40 Serie - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Aufwickler + Peeler, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
XT5-40 Serie - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Aufwickler + Peeler, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2723-XT5.15
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-XT5-46ND9S-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XT5-40 Serie - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + USB-Host + RS232 + Ethernet, Aufwickler + Peeler, schwarz
Ohne Schnittstellen-Kabel, inkl. Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der XT5-40 4 Zoll (114mm) ist ein industrieller Hochleistungsdrucker, der sich ideal für den Massenetikettendruck bei diversen Anwendungen eignet, darunter Logistik, Herstellung und Lager. Der Drucker ist für Medien mit unterschiedlichen Auflösungen in den Optionen XT5-40 (203dpi), XT5-43 (300dpi) und XT5-46 (600dpi) erhältlich. Das Standardmodell (XT5-40) mit 512MB SDRAM und 512MB Flash-Speicher unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 356mm/s und bietet ein hochwertiges Druckbild für Text, Grafiken und 1D/2D-Barcodes.
Kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z, BPL-E und BPL-D. Der Industrie-Etikettendrucker verfügt optional über integrierte Bluetooth-, WLAN-, parallele, USB-, serielle, Ethernet- (mit 1 Gbit/s das schnellste der Branche) und zwei USB-Hostschnittstellen. Dank der SoftAP-Funktion ermöglicht er eine sofort einsetzbare, einfache, schnelle und komfortable WLAN-Verbindungseinrichtung direkt mit einem Mobilgerät. Der XT5-40 bietet außerdem eine Printer Twin Function, mit der sich Einstellungen und Daten des Druckers (Vorlagen, Bilder und Schriftarten) ganz einfach per USB-Stick an andere Drucker übertragen lassen. Neben XPM, dem webbasierten Drucker-Fernsteuerungs-Profilmanager von BIXOLON, ist er mit einem großen Spektrum an Etikettendesign-Software kompatibel, einschließlich BIXOLON Label Artist, Label Artist Mobile (für iOS und Android) und BarTender UltraLite.
Der XT5-40 ist für die anspruchsvollsten Umgebungen konstruiert und bietet dank seiner Doppelklappe ein platzsparendes Design. Aluminiumkorpus mit speziellem Antihaft-Metallgehäuse und einem 3.5-Zoll-TFT-LCD-Vollfarbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche. Unterstützung von Medienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 203mm, Farbbandlänge von bis zu 450mm und einstellbarer Druckkopfdruck. Der Drucker verfügt über ein intuitives Design, das eine einfache Wartung von Walze und Druckkopf ermöglicht, und einen durch Lösen einer einzigen Schraube austauschbaren Autocutter, Peeler, Umroller oder Umroller + Peeler, sodass die Benutzer ihren Drucker bei veränderten Anforderungen umrüsten können.


Besonderheiten:
- Leistungsstarkes, robustes Design
- Höchster Bedienkomfort
- Einfache Installation und Wartung


Anwendungsbereiche:
- Logistik
- Herstellung
- Lager


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): STD: 269 x 490 x 324mm, Aufwickler: 269 x 490 x 407mm
- Gewicht: STD: 13.98kg, Aufwickler: 17.98kg

Allgemein
- Druckmethode: Thermotransfer, Thermodirekt
- Druckgeschwindigkeit: XT5-40: Bis zu 356mm/Sek., XT5-43: Bis zu 254mm/Sek., XT5-46: Bis zu 127mm/Sek
- Auflösung: XT5-40: 203dpi, XT5-43: 300dpi, XT5-46:600 dpi
- Druckbreite: XT5-40: 104mm, XT5-43: 105.7mm, XT5-46: 105.6mm
- Drucklänge: XT5-40: Bis zu 4000mm, XT5-43: Bis zu 2500mm, XT5-46: Bis zu 1000mm
- Display: 4.3-Zoll-Vollfarb-Touch-LCD
- Sensor: Transmissiv (einstellbar), reflektierend (einstellbar), Bandende, Kopf offen
- Speicher: 512MB SDRAM, 512MB Flash
- Schnittstelle: Standard: USB + Seriell + Ethernet + 2 USB-Host-Anschlüsse

Barcodes
- 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar ( RSS-14), Standard 2-von-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB
- 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39

Verbrauchsmaterial
- Medientyp: Lücke, Black Mark, Kerbe, Endlos, Endlosfalte
- Medienbreite: 25-114mm
- Rollendurchmesser: max. 203mm
- Kerndurchmesser: 38.1-76.2mm, (optional 25.4mm)
- Medienstärke: 0.06-0.30mm
- Zufuhrmethode: Einfaches Einlegen von Papier
- Bandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz, außen, innen
- Bandbreite: 50 - 110mm
- Bandlänge: bis zu 450m
- Kern: 25.4mm

Elektrik
- EnergyStar-zertifiziert,
- Interner Netzadapter 100-120 V/200-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.281,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,99*
€ 2.867,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.396,84*
€ 2.852,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,15*
€ 2.780,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.302,46*
€ 2.739,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,87*
€ 2.715,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
B-AP04-00632A-AS-SVC
ab € 80,98*
Zubehör
Bixolon
B-AE04-00043C-AS-SVC
ab € 924,74*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 22,97*
Zubehör
Bixolon
B-AP04-00627A-AS-SVC
ab € 379,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.