Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-EP4DL-GH42 - Mobiler Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 50 - 104mm, IrDA, USB, WLAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-EP4DL-GH42 - Mobiler Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 50 - 104mm, IrDA, USB, WLAN - inkl. 1st-Level-Support
B-EP4DL-GH42 - Mobiler Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 50 - 104mm, IrDA, USB, WLAN - inkl. 1st-Level-Support
B-EP4DL-GH42 - Mobiler Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 50 - 104mm, IrDA, USB, WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-EP4.05
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168961-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-EP4DL-GH42 - Mobiler Etikettendrucker, Thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 50 - 104mm, IrDA, USB, WLAN
Ohne Akku-Ladegerät, inkl. Batterie


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Sie erhalten besten Qualitätsdruck bei höchster Leistung. Die B-EP Serie glänzt mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 4 Zoll pro Sekunde (105mm/Sek.) und der leistungsfähige 32 Bit RISC Prozessor gewährleistet eine schnelle Verarbeitung.
Die Funktion „Peel & Present“ erstellt das nächste Etikett, während das aktuelle ausgegeben wird.
Für Benutzerfreundlichkeit und eine geringe Einarbeitungszeit sorgt die bewährte beleuchtete LCD-Anzeige, die unsere Kunden von den größeren Toshiba Thermodruckern kennen. Diese Technik haben wir für die portablen Drucker übernommen, um dem Benutzer Informationen zu Ladezustand, Funksignalstärke und Fehlermeldungen anzuzeigen. Für alle Fälle gibt es ein akustisches Warnsignal.



Besonderheiten:
- Innovativ
- Kompakt und stilvoll
- Ultimative kabellose Lösung
- Höchste Zuverlässigkeit
- Leichter und schneller
- Einfache Bedienung



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Lager & Logistik
- Bewirtung
- Gesundheitswesen
- Öffentliche Dienstleistungen
- Aussendienst



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 150 x 75 x 145mm (ohne Protektoren)
- Gewicht: 860g (Bluetooth-Modell), 865g (WLAN-Modell)

Allgemein
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Druckkopftyp: Flat Head
- Druckgeschwindigkeit: 105mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Druckbreite: max. 104mm
- Drucklänge: max. 995mm
- Barcodes: EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar
- 2D-Codes: Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
- Schriftarten: Bitmap, Outline, Writable characters
- Bedienfeld: beleuchtetes LCD Display, 2 LED, 3 Tasten
- Akku: Lithium-Ionen 14.8V, 2600mAh
- Speicher: 8MB ROM, 16MB RAM

Verbrauchsmaterial
- Materialführung: mittig
- Materialbreite: 50 - 115mm
- Rollendurchmesser: 68mm
- Materialausführungen: Rolle, Leporello, Bon, Etikett
- Verarbeitungsform: Endlos, Spenden

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur Bluetooth-Modell: -5°C - 50°C
- Betriebstemperatur WLAN-Modell: 0°C - 50°C


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,69*
€ 1.499,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,52*
€ 1.494,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,03*
€ 1.455,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,60*
€ 1.426,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,59*
€ 1.389,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-7FM03643000-SVC
ab € 45,16*
Zubehör
Toshiba
B-18221165273-SVC
ab € 101,50*
Zubehör
Toshiba
B-18221165274-SVC
ab € 403,59*
Zubehör
Toshiba
B-18221165277-SVC
ab € 194,01*
Zubehör
Toshiba
B-10021165278-SVC
ab € 23,23*
Zubehör
Toshiba
B-7FM03639000-SVC
ab € 153,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.