Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-EX4T3-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet, Materialführung mittig - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-EX4T3-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet, Materialführung mittig - inkl. 1st-Level-Support
B-EX4T3-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet, Materialführung mittig - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2724-EX4.13
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-18221168912-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
B-EX4T3-HS12-QM-R - Etikettendrucker, Thermotransfer, 600dpi, Druckkopf Flat Head, USB + RS232 + Ethernet, Materialführung mittig
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit dem B-EX4T3-HS ergänzt Toshiba sein bewährtes Industriedrucker-Portfolio um einen eindrucksvollen, hoch präzise positionierenden 600 dpi Etikettendrucker. Kleinstetiketten ab 3 x 15mm (H x B) lassen sich nun nicht nur exakt positioniert mit 600 dpi imposant bedrucken, sondern auch automatisch spenden. Hierfür steht das optionale, speziell für diesen Drucker entwickelte Präzisions-Spendemodul zur Verfügung. Da in vielen Bereichen die zu kennzeichnenden Komponenten immer kleiner werden und gleichzeitig die Notwendigkeit steigt, viele Informationen auf engem Raum lupenrein darzustellen, steigt das Anwendungspotential für diese Geräteklasse. Diesen Marktbedürfnissen folgt Toshiba ab sofort mit seinem Präzisionsdrucker B-EX4T3-HS unter Beibehaltung der bewährten Produkteigenschaften wie Zuverlässigkeit und Robustheit bei energiesparendem Betrieb.



Besonderheiten:
- Höchste Qualität
- Einfache Wartung
- Leicht zu integrieren
- Flexibel
- Niedrige Betriebskosten



Anwendungsbereiche:
- Industrie
- Handel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 278 x 460 x 310mm
- Gewicht: 17kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 152mm/Sek.
- Auflösung: 600 dpi
- Schnittstelle: USB, LAN, RS232
- Barcode: 1D: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14, Customer Barcode, GS1 Databar, 2D: Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
- Bedienfeld: Graphik LCD, 2 x LED, 10 x Key

Mechanik
- Druckmethode: Thermotransfer
- Druckkopf: Flat head
- Druckbreite: 104mm
- Drucklänge: 498mm
- Positionierungs-Genauigkeit: +/- 0.4mm (horizontal), +/-0.3mm (vertikal)
- Schriftarten: Bitmap (21 Schriftarten), Outline (4 Schriftarten), Price Font (3 Schriftarten)

Verbrauchsmaterial
- Materialführung: mittig geführt
- Etikettenlänge: min. 3mm
- Materiallänge: min. 5mm
- Materialausführung: Rolle, Leporello, Karton, Etikett
- Farbbandbreite: 41 - 115mm
- Farbbandlänge: 300m
- Farbbandrollendurchmesser: 70mm
- Farbbandkern: 25.4mm
- Materialbreite: 15 - 110mm
- Materialstärke: 0.13 - 0.17mm
- Kerndurchmesser innen: 50.8 - 76.2mm
- Rollendurchmesser aussen: 200mm (170mm mit 50.8mm Kern)


Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.588,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.757,60*
€ 4.471,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.725,71*
€ 4.433,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.634,61*
€ 4.325,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.592,99*
€ 4.275,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.588,44*
€ 4.270,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
B-18221165317-SVC
ab € 481,35*
Zubehör
Toshiba
B-18221165332-SVC
ab € 80,18*
Zubehör
Toshiba
B-18221165331-SVC
ab € 79,73*
Zubehör
Toshiba
B-18221165327-SVC
ab € 88,26*
Zubehör
Toshiba
B-18221165319-SVC
ab € 273,71*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,95*
Zubehör
Toshiba
B-BEX45110AW1F-SVC
ab € 5,41*
Zubehör
Toshiba
B-BEX45060AW1F-SVC
ab € 2,93*
Zubehör
Toshiba
B-BEX45090AW1F-SVC
ab € 4,41*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60110AW1F-SVC
ab € 7,22*
Zubehör
Toshiba
B-BEX60083AW1F-SVC
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.