Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZD411 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZD411 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
ZD411 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-411.14
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZD4A023-T0EE00EZ-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZD411 - Etikettendrucker, thermotransfer, 300dpi, USB + Ethernet, schwarz
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Ihr Betrieb ist auf zuverlässige Drucker angewiesen. Sie benötigen erweiterte Funktionen, Sicherheit, Technologie der nächsten Generation und Verwaltungsfunktionen, damit Sie intelligenter arbeiten und mehr erreichen können. Die kompakten 2-Zoll-Desktopdrucker ZD411 von Zebra, die praktisch überall Platz finden, werden allen Ansprüchen gerecht. Dank einer neuen Architektur und unserer exklusiven Print DNA-Softwaresuite bieten sie optimierte Verarbeitungsleistung, beispiellose Sicherheit und intuitive Einrichtung und Bedienung. Das neue Medienhandhabungsdesign ermöglicht ein schnelles Wechseln der Medien und dank vor Ort installierbarer Optionen können Sie weitere Funktionen hinzufügen. Fügen Sie Drahtlosfunktionen mit dem optionalen Set hinzu. Da sie auf der bewährten ZD400-Serie basieren, werden sie jahrelang einwandfrei funktionieren.


Besonderheiten:
- Intuitive Bedienung
- Einfache Einrichtung
- Flexibel
- Intelligentes Design


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Behörden


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 220 x 115 x 151mm (ZD411d), 242.9 x 138.7 x 169.2mm
- Gewicht: 1kg (ZD411d), 1.629kg (ZD411t)

Allgemein
- Druckmethoden: thermotransfer oder thermodirekt
- Auflösung: 203dpi, 300dpi (optional)
- Arbeitsspeicher: 512MB Flash, 256MB DDR3 SDRAM
- Max. Druckbreite: 56mm bei 203dpi, 54mm bei 300dpi
- Max. Druckgeschwindigkeit: 152mm/Sek. bei 203dpi, 102mm/Sek. bei 300dpi
- Mediensensoren: Beweglicher Reflexions-/Reflexmarkensensor (volle Breite), Multipositions-Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor
- Firmware: ZPL II, EPL 2, XML; ZBI, PDF Direct
- Barcodes: 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, Logmars, MSI, Codabar und Planet Code, 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF und Aztec

Verbrauchsmaterial
- Etikettenlänge: min. 6.35mm, max. 991mm
- Medienbreite: min. 15mm, max. 57mm
- Medienrollen-Aussendurchmesser: 127mm
- Kern-Innendurchmesser: 12.7 und 25.4mm
- Medienstärke: 0.06 - 0.1905mm
- Medientypen: Rollen- oder gefaltete, gestanzte oder Endlosetiketten mit oder ohne Reflexmarke, Anhänger, Endlosbelegpapier und Armbänder
- Farbband Aussendurchmesser: 34mm
- Farbband Standardlänge: 74m
- Farbbandbreite: 33 - 58mm
- Farbband-Kerninnendurchmesser: 12.7mm

Elektrik
- Mit autom. Erkennung (PFC-kompatibel), 100-240 V AC, 50-60 Hz, ENERGY STAR-Zertifizierung, Energieeffizienzstufe VI zertifiziert, optionaler Akku 2750 mAh, nach IEC60601-1 zertifiziertes Netzteil bei Modellen für das Gesundheitswesen eingeschlossen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 4.4°C - 41°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% Betrieb, 5% - 95% Lagerung, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE-Zeichen, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,29*
€ 684,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,47*
€ 659,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,33*
€ 631,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,33*
€ 619,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,24*
€ 590,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-800132-001-SVC
ab € 1,52*
Zubehör
Zebra
B-800132-002-SVC
ab € 2,56*
Zubehör
Zebra
B-800132-101-SVC
ab € 1,86*
Zubehör
Zebra
B-800132-102-SVC
ab € 3,20*
Zubehör
Zebra
B-800132-201-SVC
ab € 2,70*
Zubehör
Zebra
B-800132-202-SVC
ab € 4,61*
Zubehör
Zebra
B-3012962-SVC
ab € 22,49*
Zubehör
Zebra
B-880003-025D-SVC
ab € 6,45*
Zubehör
Zebra
B-880007-025D-SVC
ab € 6,90*
Zubehör
Zebra
B-3007200-T-SVC
ab € 5,70*
Zubehör
Zebra
B-800271-105-SVC
ab € 5,69*
Zubehör
Zebra
B-3007201-T-SVC
ab € 7,44*
Zubehör
Zebra
B-800272-075-SVC
ab € 8,34*
Zubehör
Zebra
B-3006318-SVC
ab € 8,07*
Zubehör
Zebra
B-3007202-T-SVC
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.