Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
ZQ511 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 72mm, Bluetooth, WLAN - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2727-ZQ5.12
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
B-ZQ51-BUW001E-00-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZQ511 - Mobiler Etikettendrucker, thermodirekt, 203dpi, Druckbreite 72mm, Bluetooth, WLAN
Ohne Akku
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die ZQ500-Serie von Zebra ist jetzt noch härter. Die Premium-Drucker ZQ511 und ZQ521 - beide in RFID-Modellen erhältlich - bieten Ihnen erstklassiges, robustes mobiles Drucken für Anwendungen in jeder Branche. Erleben Sie ultimative Haltbarkeit. Diese Drucker wurden für harte, anspruchsvolle Innen- und Außenbedingungen entwickelt und halten erheblichen Stürzen, Stürzen, Unfällen und Umweltextremen stand, die an mobilen Arbeitsplätzen häufig auftreten.
Zusätzliche Funktionen, verbesserte Haltbarkeit und Design in Militärqualität sorgen dafür, dass dieser Drucker genauso hart arbeitet wie Sie.
Besonderheiten:
- Einfach zu bedienen und zu verwalten
- Robust und zuverlässig
- Robustes Design
Anwendungsbereiche:
- Transport & Logistik
- Herstellung / Lager
- Regierung
- Einzelhandel & Gastgewerbe
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 120 x 62 mm
- Gewicht: 630 g (mit Batterie)
Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt
- Betriebssystem: Link-OS
- Auflösung: 203 dpi
- Speicher: 4 GB RAM, 4 GB Flash
- Druckbreite: max. 72mm
- Druckgeschwindigkeit: max. 127 mm/Sek.
- Mediensensoren: BlackMark und Gap
Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Quittung, Gap/Blackmark-Label, Tag, Linerless, RFID
- Medienbreite: max. 80mm
- Medienrollengröße: max. 51mm
- Mediendicke: max. 0.1600mm Etiketten, 0.1397mm Etikett/Quittung, min. 0.05842 für alle Medien
Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 55°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 66°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% Betrieb, nicht kondensierend
Zulassungen
- Emissionen: FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Klasse B, EN55024, ICES-003, EN55032 und EN301489
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Mobile Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
mobile drucker zebra
,
mobile drucker
,
mobile drucker wlan
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,53*
€ 827,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,64*
€ 782,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,13*
€ 764,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,86*
€ 731,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-fach Batterieladestation für ZQ500-Serie und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-MPP-1BCHGEU1-01-SVC
ab € 105,42*
Zubehör
3-fach Batterieladestation für ZQ500-Serie, ZQ220 und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-SAC-MPP-3BCHGEU1-01-SVC
ab € 264,52*
Zubehör
4-fach Ladestation für ZQ510, ZQ511, ZQ630 und ZQ520 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1063406-053-SVC
ab € 265,32*
Zubehör
Batterie (3250mAh) für QLn220, QLn320, ZQ510, ZQ511, ZQ520, ZQ610 und ZQ620 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-BTRY-MPP-34MA1-01-SVC
ab € 79,54*
Zubehör
Fahrzeug-Adapter (offenes Ende-Kabel,12-24V) für ZQ500-Serie und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1063406-030-SVC
ab € 34,26*
Zubehör
Fahrzeughalterung mit Ladefunktion für ZQ500 Serie, ZQ630 und ZQ520 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1063406-062-SVC
ab € 111,37*
Zubehör
Netzteil (lädt die Batterie im Drucker) für QLn220, QLN320, QLN420, ZQ500, ZQ510, ZQ511, ZQ520, ZQ630 und ZQ610 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1031365-042-SVC
ab € 54,05*
Zubehör
OneCare Servicevertrag - Essential, Laufzeit 5 Jahre, Comprehensive für ZQ511 und ZQ521 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-Z1AE-ZQ5X1-5C0-SVC
ab € 220,47*
Zubehör
RAM Montage-Kit (für flexible Montage am Fahrzeug-Cradle/Drucker) für ZQ500-Serie und ZQ520 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-AK17463-002-SVC
ab € 62,50*
Zubehör
Soft Case Tragetasche inkl. Schultergurt für ZQ510 und ZQ511 - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1063406-038-SVC
ab € 52,55*
Zubehör
Stromadapter für den Zigarettenanzünder für ZQ500-Serie und ZQ600-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Zebra
B-P1063406-031-SVC
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen