Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT421 - Etikettendrucker, TT, 300dpi, Ethernet + RS232 + USB + Bluetooth 4.1, Aufwickler mit Peeler - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT421 - Etikettendrucker, TT, 300dpi, Ethernet + RS232 + USB + Bluetooth 4.1, Aufwickler mit Peeler - inkl. 1st-Level-Support
ZT421 - Etikettendrucker, TT, 300dpi, Ethernet + RS232 + USB + Bluetooth 4.1, Aufwickler mit Peeler - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2727-ZT4.66
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZT42163-T4E0000Z-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ZT421 - Etikettendrucker, TT, 300dpi, Ethernet + RS232 + USB + Bluetooth 4.1, Aufwickler mit Peeler
TT = Thermotransfer
Ohne Schnittstellen-Kabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der ZT400 bietet fortschrittliche Technologie, die Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung auf ein neues Niveau bringt. Die ZT400-Serie ist in drei Druckauflösungen und zwei Druckbreiten erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Transport und Logistik, Einzelhandel und mehr. Zeigen Sie den Druckerstatus auf einen Blick an und verwalten Sie die Einstellungen schnell über das große Farb-Touch-Display. Durch vor Ort installierbare Konnektivität, Medienhandhabung und RFID-Optionen können Sie ganz einfach neue Funktionen hinzufügen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Und Ihre IT-Abteilung findet ZT400-Drucker, die dank der Print-DNA-Suite von Zebra mit auf Link-OS® basierenden Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools einfach zu integrieren und zu verwalten sind. Das Ergebnis? Der ZT400 bietet die Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, um Ihre industriellen Druckanforderungen jetzt und in Zukunft zu erfüllen.



Besonderheiten:
- Vielseitig
- Mühelose Integration und Nutzung
- Großes Farbdisplay
- Platzsparendes Design
- Hohe Robustheit
- Maximaler Durchsatz
- Höchste Produktivität



Anwendungsbereiche:
- Fertigung
- Transport & Logistik
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 495 x 336 x 324mm
- Gewicht: 18.14kg

Allgemein
- Druckgeschwindigkeit: max. 305mm/Sek.
- Auflösung: 300 dpi
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, Bluetooth
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckbreite: 168mm
- Drucklänge: max. 1143mm
- Mediensensoren: einstellbare Dual-Media-Sensoren: durchlässig und reflektierend

Barcodes
- Lineare Barcodes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit den Teilmengen A/B/C und UCC-Fallcodes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, Standard 2-von-5, Industrie 2-von-5, Interleaved 2-von-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
- Zweidimensionale Barcodes: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (und CompositeCodes), Aztec

Verbrauchsmaterial
- Medientypen: Endlos, gestanzt, mit Aussparungen, Reflexmarke
- Medienbreite: 51 - 178mm (Abrissleiste/Schneidvorrichtung), 51 - 171mm (Spender/Aufwickler)
- Medienrollengröße: max. 203mm Aussendurchmesser bei 76mm Kerninnendurchmesser
- Medienstärke: 0.058mm - 0.25mm
- Farbbandlänge: 450m
- Farbbandbreite: 51 - 174mm
- Farbbandkern: 25mm Innendurchmesser

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C Wärmeübertragung, 0°C - 40°C Direktwärme
- Lagerungstemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% Betrieb, 5% - 85% Lagerung, nicht kondensierend

Zulassungen
- Schutz: IEC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 610003-2, EN 61000-3-3
- Emissionen: cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.169,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.266,65*
€ 3.887,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.242,55*
€ 3.858,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.194,35*
€ 3.801,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.178,28*
€ 3.782,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.169,83*
€ 3.772,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-P1058930-013-SVC
ab € 701,62*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,94*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,46*
Zubehör
Zebra
B-P1058930-052-SVC
ab € 218,65*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZT421-3C0-SVC
ab € 343,12*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZT421-5C0-SVC
ab € 570,36*
Zubehör
Zebra
B-Z1AS-ZT421-3C0-SVC
ab € 408,52*
Zubehör
Zebra
B-P1058930-075-SVC
ab € 76,87*
Zubehör
Zebra
B-ZKDU-001-00-SVC
ab € 221,23*
Zubehör
Zebra
B-P1058930-190-SVC
ab € 776,23*
Zubehör
Zebra
B-P1058930-097C-SVC
ab € 379,34*
Zubehör
Zebra
B-P1058930-074-SVC
ab € 298,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.