Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDP-324 - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDP-324 - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
TDP-324 - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-225.03
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-039A035-0002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TDP-324 - Etikettendrucker, thermodirekt, 300dpi, USB + RS232
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

In der kompakten 2-Zoll Thermodirekt-Druckerserie TDP-225 sind große Ideen und großartige Leistung aufs Beste mit den bewährten TSC-Druckereigenschaften Strapazierfähigkeit, Zuverlässigkeit und Innovation verknüpft. Für vielfältige Kennzeichnungsanforderungen im Gesundheitswesen, Handel, Lager oder Büro und auch bei beengten räumlichen Verhältnissen ist die in zwei Modellvarianten verfügbare Druckerserie ideal geeignet.
Der TDP-225 bietet eine Druckauflösung von 203 dpi und schnelle Druckgeschwindigkeiten von 127mm/s. Der TDP-324 kann mit 102mm/s und 300 dpi punkten und eignet sich damit insbesondere für den Druck kleiner, hochaufgelöster Codes, Bilder, Grafiken und Logos.
Beide Printer verfügen über ein übersichtliches LC-Display, das mit der Anzeige von wichtigen Informationen zum Druckjob-Status einen neuen Level des Bedienkomforts erreicht. Auch der interne Adapter zur leichten Integration in Netzwerke, ein starker 200 MHz Prozessor, 4 MB FLASH und 8 MB SDRAM Speicher sowie ein Kartenschacht für die MicroSD FLASH-Speichererweiterung bis zu 4 GB gehören zu den herausragenden Standardmerkmalen dieses wirtschaftlichen Etikettendruckers.
Das bedienfreundliche und robuste Klappdesign ermöglicht den einfachen Wechsel der Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127 mm. Die Erkennung des Materialanfangs durch Lückensensor, Schwarzmarkierung oder Einkerbung ist Standard und der Schwarzmarkierungs-Sensor komplett verstellbar.
Unterstützt werden Standard-Industrieemulationen ‘out of the box’ einschließlich Eltron® und Zebra® Sprachunterstützung. Über eine optionale Tastatur sind die Drucker auch bei Ausfallzeiten oder im Stand-Alone-Betrieb problemlos einsetzbar.



Besonderheiten:
- Erschwingliche Etikettendruckerserie
- Schnelle Druckgeschwindigkeiten
- Bedienungsfreundlich



Anwendungsbereiche
- Schmucketikettierung
- Einzelhandel (POS)
- Produktkennzeichnung
- Gesundheitsproben-Etikettierung
- Patientenidentifizierung
- Lager- und Bestandskontrolle
- Mailingaktionen für Kleinbüros oder Home Office
- Ordnerbeschriftung
- Regalauszeichnung
- Versand



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 109 x 171 x 209mm
- Gewicht: 1.2kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermodirekt
- Auflösung: 300 dpi
- Gehäuse: doppelwandiges Klappdesign, vorbereitet für Wandmontage
- Druckgeschwindigkeit: 102mm/Sek.
- Druckbreite: max. 48mm
- Drucklänge: max. 1016mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 4 MB Flash Speicher, 8 MB SDRAM, MicroSD Speicherkartenplatz für Speichererweiterung, bis zu 4 GB
- Schnittstellen: RS232, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps (optional ab Händler), Bluetooth Modul (Bedieneroption)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)
- Bedienertasten, LED: 1 Netzschalter, 1 Vorschubtaste & 1 LED (3 Farben: Grün, Orange & Rot)

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz
- Ausgang: DC 24V, 2.08A, 50W

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code, Aztec

Medien
- Etikettenrollen: 127mm Aussendurchmesser
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe, Armband (außengewickelt)
- Materialbreite: 15 - 60mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 38mm
- Etikettenlänge: 10 - 1016mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC Klasse B, CE Klasse B, C-Tick Klasse B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, ENERGY STAR®
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,25*
€ 514,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,57*
€ 477,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-98-0390032-00LF-SVC
ab € 89,11*
Zubehör
TSC
B-03920-00-P0-36-20-SVC
ab € 72,09*
Zubehör
TSC
B-03920-00-P0-60-20-SVC
ab € 139,06*
Zubehör
TSC
B-03920-00-B0-60-20-SVC
ab € 101,42*
Zubehör
TSC
B-98-0390038-00LF-SVC
ab € 141,49*
Zubehör
TSC
B-99-117A011-0000-SVC
ab € 167,81*
Zubehör
TSC
B-99-117A002-0000-SVC
ab € 166,21*
Zubehör
TSC
B-98-0390031-00LF-SVC
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.