Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTP-247 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TTP-247 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
TTP-247 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
TTP-247 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-247.16
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-125A013-1002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TTP-247 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Parallel + Ethernet
Inkl. USB-Kabel, Netzteil, Netzkabel, Etikettenspindel und Kern-Adapter


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die neue TTP-247 Therrmotransfer Barcodedrucker-Serie bietet mehr Leistung fürs Geld als jeder andere Drucker seiner Klasse. Basierend auf der Konstruktion des vorangegangenen Verkaufsschlagers TTP-245 Plus, läuft TTP-247 beeindruckende 177.8mm pro Sekunde, druckt bis zu 101.6mm breit bei einer Auflösung von 203 dpi. Das zweite Modell der Serie, TTP-345, bietet hochauflösenden 300 dpi Druck bei 127mm pro Sekunde. Beide Modelle haben eine großzügige Speicherkapazität von 8 MB als SDRAM und 4 MB als Flashspeicher auf der Hauptplatine. Ein SDHC-Kartenleser auf der Hauptplatine ermöglicht die Erweiterung des Flashspeichers um Gigabytes.
Die TTP-247 Serie bietet standardmäßig USB 2.0, parallele und serielle Schnittstellen und als Option eine Ethernet-Schnittstelle für die Anwendung in jeder Umgebung. Die TSPL-EZ® Druckersteuersprache ist kompatibel mit anderen TSC® Druckersteuersprachen und bietet TPLE (Translation Printer Language Eltron®) und TPLZ (Translation Printer Language Zebra®.) Der Drucker übersetzt jedes Etikettenformat, das an den Drucker geschickt wird und druckt es. TSPL-EZ® bietet darüber hinaus interne skalier¬bare True Type Schriften unter Verwendung der Monotype® Schriftenverwaltung, die sonst nur für kostspieligere Drucker angeboten wird.
Genau wie bei der TTP-245 Plus Serie ermöglicht das anwenderfreundliche Klappdesign der TTP-247 Serie mit doppelwandiger Konstruktion eine einfache Bedienung des Druckers und bietet die stärkste Thermotransfermechanik der Industrie. Das innovative Design mit zweifachem Getriebemotor hat ausreichend Kraft, um 300 Meter lange Druckfolien und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis 213.4mm zu verarbeiten.
Die beiden Motoren anstelle eines einzelnen erzeugen ein geringeres Drehmoment, verbunden mit höherer Lebensdauer und weniger Laufgeräuschen. Das Einlegen der Druckfolie ist noch einfacher geworden. Die TTP-247 Serie bietet viel Bewegungsfreiheit für die Finger, um Folien leicht einzulegen und zu wechseln. Die Aufnahmekapazität von 300m Lauflänge ist mehr als das Vierfache vom industriellen Standard für Desktop¬drucker.
Der Drucker kann Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127mm auf einem 1“Kern aufnehmen. TSC’s optionaler Etikettenrollenhalter ermöglicht den Einsatz von Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 213.4mm auf einem 3“ Kern.
Mit seiner höheren Druckgeschwindigkeit, zusätzlichen Funktionen, größerer Etiketten- und Folienkapazität, stärkster Mechanik und günstigstem Preis seiner Klasse ist der TTP-247 Ihre beste Wahl für einen Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker.



Besonderheiten:
- Branchenführende Leistung
- Kostengünstig
- Hohe Leistung
- Großzügige Speicherkapazität



Anwendungsbereiche
- Büro
- Produktkennzeichnung
- Belegetiketten
- Bestandskontrolle
- Dokumentenmanagement
- Regalauszeichnung
- Wareneingang / Versand
- Gesundheitsproben-Etikettierung
- Inventurkontrolle
- Patientenidentifizierung



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 213 x 188 x 314mm
- Gewicht: 2.8kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 203 dpi
- Gehäuse: doppelwandiger Kunststoff
- Druckgeschwindigkeit: 178mm/Sek.
- Drucklänge: max. 2286mm
- Druckbreite: max. 108mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 4 MB Flash Speicher, 8 MB SDRAM, SD Kartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 4 GB
- Schnittstellen: USB 2.0, RS232, Centronics, Internes Ethernet, 10/100 Mbps (optional ab Werk), Bluetooth Modul (Bedieneroption)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)
- Bedienertasten, LED: 1 Netzschalter, 1 Vorschubtaste & 1 LED (3 Farben: Grün, Orange & Rot)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100 - 240V, 2.5A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24V, 3.75A, 90W

Medien
- Etikettenrollen: 127mm Aussendurchmesser
- Folie: 300m Länge, max. Außendurchmesser 67mm, 1“ Kern außenbeschichtet
- Folienbreite: 40 - 110mm
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt)
- Materialbreite: 20 - 112mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 76.2mm
- Etikettenlänge: 10 - 2286mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC Klasse B, CE Klasse B, C-Tick Klasse B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,51*
€ 790,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,35*
€ 767,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,04*
€ 729,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,60*
€ 698,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-98-0250128-4ALF-SVC
ab € 174,86*
Zubehör
TSC
B-98-0250065-00LF-SVC
ab € 13,77*
Zubehör
TSC
B-98-0250064-00LF-SVC
ab € 21,41*
Zubehör
TSC
B-12540-00-P0-36-20-SVC
ab € 72,14*
Zubehör
TSC
B-12540-00-P0-60-20-SVC
ab € 139,43*
Zubehör
TSC
B-12540-00-B0-60-20-SVC
ab € 102,04*
Zubehör
TSC
B-99-117A011-0000-SVC
ab € 168,91*
Zubehör
TSC
B-99-117A002-0000-SVC
ab € 166,43*
Zubehör
TSC
B-72-0010001-00LF-SVC
ab € 11,15*
Zubehör
TSC
B-98-0250014-01LF-SVC
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.