Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DH220THC - Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DH220THC - Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss - inkl. 1st-Level-Support
DH220THC - Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-DH2.03
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-DH220HC-A001-0002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
DH220THC - Etikettendrucker für das Gesundheitswesen, thermodirekt, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen, weiss
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die vielseitigen und flexiblen 2-Zoll- und 4-Zoll-Desktop-Barcodedrucker der TH DH-Serie erfüllen unterschiedlichste Druckanforderungen. Dank der Vielseitigkeit dieser Serie kann ein breites Spektrum schwieriger Etiketten wie dicke, kleine und lange Etiketten sowie verschiedene Arten von Spezialetiketten für Anwendungen vertikaler Märkte bedruckt werden.
Die Druckersprachen-Emulation wird von unserer TH DH-Serie per Plug-and-Play unterstützt. Die Drucker-Firmware erkennt automatisch wichtige Druckersprachen und beginnt sofort mit dem Drucken, ohne dass Etikettenvorlagen geändert werden müssen. Mit umfassenden Druckermanagement-Tools (eingebundene interne Webseite, virtuelles Bedienfeld, TSC Console und SOTI Connect) minimiert die TH DH-Serie Ausfallzeiten im täglichen Druckbetrieb. Außerdem bietet sie Ausfallprävention und unterstützt Netzwerksicherheitskonfigurationen für ein effizientes Druckermanagement.
Da die TH DH-Serie eine Vielzahl von Druckmaterialien verarbeitet, hochpräzise druckt und zahlreiche Optionen erhältlich sind, lassen sich Anwendungen problemlos skalieren. Das ermöglicht Unternehmen die Anpassung an sich ändernde Anforderungen im aktuellen und zukünftigen Druckbetrieb. Die Verpackung und das Kunststoffgehäuse dieses umweltfreundlichen Druckers sind zu 100 % recycelbar. Mehr als 90% der Druckerkomponenten sind am Ende des Produktlebenszyklus recycelbar, was die Umweltbelastung verringert.


Besonderheiten:
- Nahtlose Integration
- Produktkennzeichnung
- Vielseitigkeit
- Zukunftssichere Druckqualität
- Ökologisch nachhaltig
- Massgeschneidertes Design


Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Transport & Logistik
- Gesundheitswesen
- Pflegeetikettierung
- Produktkennzeichnung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 138 x 172 x 210mm
- Gewicht: 1.6kg

Allgemein
- Druckverfahren: Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Gehäuse: doppelwandige Haubenhalbschale (Clamshell-Design)
- Druckgeschwindigkeit: 203mm/Sek.
- Druckbreite: max. 54mm
- Drucklänge: max. 25.400mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 128 MB Flash-Speicher, 128 MB SDRAM, microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT
- Schnittstellen: USB 2.0, RS-232, USB-Host, Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s, 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler), Bluetooth 5.0 (Option ab Händler), MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)
- Bedienelemente: 1 Netzschalter, 1 Vorschub-Taste, 1 Pause-Taste, 1 Neudruck-Taste, 3.5"-LCD-Farb-Touchscreen (380x320 Pixel)
- Sensoren: Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap), Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark), Sensor für geöffneten Druckkopf

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- 2D-Barcode: TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode)

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100-240 V, 1.5A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60W

Medien
- Materialtyp: Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt), Linerless-Medien (für Linerless-Option)
- Materialbreite: 15 - 60mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 38.1mm
- Etikettenlänge: 5 - 25.400mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: CB, FCC Klasse B, IC , CTÜVUS, NOM, CE Klasse B, UKCA, EAC, CCC, RCM, BSMI, Energy Star 3.
- Umweltanforderungen: entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,73*
€ 731,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,03*
€ 702,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,92*
€ 687,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,06*
€ 651,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K40 D105-SVC
ab € 5,04*
Zubehör
1st task
B-EDP 050-025 K25 D083-SVC
ab € 5,27*
Zubehör
1st task
B-EDP 040-025 K40 D100-SVC
ab € 4,97*
Zubehör
1st task
B-EDA 040-025 K40 D100-SVC
ab € 5,51*
Zubehör
1st task
B-EDP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.