Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX241P - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX241P - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
MX241P - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
MX241P - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-MX2.10
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-MX241P-A001-0002-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
MX241P - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet
Inkl. USB-Kabel und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die robusten Thermotransferdrucker der MX241P Serie zählen zu den leistungsfähigsten Industriedruckern im Markt. Starke Prozessor-Performance, optimierte Konnektivität sowie eine hohe Druckgeschwindigkeit maximieren die Produktivität im Kennzeichnungsprozess. Das macht die MX241P Drucker zu einer idealen Wahl in anspruchsvollen Anwendungsbereichen wie Produktion, Logistik, Versand und Produktkennzeichnung.
Die MX241P Serie bietet drei Modelle. Während der MX241P mit 203dpi bis zu 457mm pro Sekunde druckt, bietet der MX341P mit 300dpi bis zu 356mm pro Sekunde. Der MX641P ist dank 600dpi ideal für den Druck kleinster 2D-Barcodes, Grafiken, Kleingedrucktem und anderen hoch aufgelösten Bildern.
Durch die kabellose Konnektivität via 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi und Ethernet ist ein dynamisches Druckermanagement möglich. Mit SOTI Connect und der TSC Console wandeln Sie die Etikettendrucker in ein eigenes Netzwerk.


Besonderheiten:
- Hohe Leistung
- Herausragende Qualität für kleinste Etiketten
- Dynamisches Fernwartungs-Druckermanagement
- Robuste Konstruktion
- Multi-Konnektivität


Anwendungsbereiche
- Produktion
- Wareneingang
- Transport und Logistik
- Inventur


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 300 x 393 x 510mm
- Gewicht: 18kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 203dpi
- Gehäuse: Aluminiumspritzguss-Gehäuse / Metallabdeckung mit großem Sichtfenster
- Druckgeschwindigkeit: 457mm/Sek.
- Drucklänge: max. 25400mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 512 MB Flash Speicher, 512 MB SDRAM, microSD Flash Speicherkartenplatz für Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Schnittstellen: RS232, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host: 2x Vorderseite für Nutzung mit Scanner und Tastatur, Internes Bluetooth 4.0 (ab Werk), GPIO + Centronics (Händleroption), 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Modul in Kombination mit Bluetooth 4.2 (Bedieneroption)
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)

Display
- LCD: 16 bits Color, 480 x 272 Pixel, hintergrundbeleuchtet, widerstandsfähiger Touch Screen
- Bedienertasten, LED: 1 Netzschalter, 6 Bedienertasten

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Zeichensatz A.B.C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stelleerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post
- 2D-Barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

Medien
- Materialtyp: Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung (auf der Unter- oder Oberseite), leporello-gefalzt, eingekerbt, perforiert, Karton, Pflegeetiketten (außengewickelt)
- Aussendurchmesser: 203.2mm
- Materialbreite: 20 - 114mm
- Materialdicke: 0.076 - 0.305mm
- Durchmesser Materialkern: 76.2mm
- Etikettenlänge: 3 - 25400mm
- Farbband: 600m Länge, max. Aussendurchmesser 90mm, 1" Kern (Beschichtung innen und aussen)
- Farbband-Breite: 25.4 - 114.3mm

Elektrik
- Internes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100-240V, 4-2A, 50-60Hz
- Ausgang: DC 5V, 5A, DC 24V, 7A, DC 36V, 1.4A, Total 243W

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: BIS, CB, CCC, CE Class B, EAC, FCC Class B, KC, TUV, UL, cUL, C-Tick Class B, BSMI, Mexico CoC, Energy Star


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.442,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,75*
€ 3.073,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.560,94*
€ 3.047,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,68*
€ 2.966,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,91*
€ 2.922,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.442,58*
€ 2.906,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-CUT-MX241P-0001-SVC
ab € 349,87*
Zubehör
TSC
B-OP-COM-0001-SVC
ab € 228,23*
Zubehör
TSC
B-PH-MX241P-0001-SVC
ab € 472,34*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 22,93*
Zubehör
TSC
B-MX241P-00-P0-36-20-SVC
ab € 586,20*
Zubehör
TSC
B-MX241P-00-P0-60-20-SVC
ab € 1.109,43*
Zubehör
TSC
B-MX241P-00-B0-36-20-SVC
ab € 176,01*
Zubehör
TSC
B-MX241P-00-B0-60-20-SVC
ab € 419,92*
Zubehör
TSC
B-OP-MX241P-0002-SVC
ab € 120,84*
Zubehör
TSC
B-CUT-MX241P-0003-SVC
ab € 611,84*
Zubehör
TSC
B-REW-MX241P-0001-SVC
ab € 353,48*
Zubehör
TSC
B-WF-COM-2002-SVC
ab € 309,64*
Zubehör
TSC
B-PEL-MX241P-0001-SVC
ab € 340,70*
Zubehör
TSC
B-SP-COM-0002-SVC
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.