Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T8000 - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 168mm, 300dpi, Ethernet + USB + RS232, Hochleistungs-Abschneider / Auffangschale - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T8000 - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 168mm, 300dpi, Ethernet + USB + RS232, Hochleistungs-Abschneider / Auffangschale - inkl. 1st-Level-Support
T8000 - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 168mm, 300dpi, Ethernet + USB + RS232, Hochleistungs-Abschneider / Auffangschale - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-T80.52
Hersteller:
     Printronix
Herst.-Nr.:
     B-T83X6-2105-0-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
T8000 - Etikettendrucker, thermotransfer, Druckbreite 168mm, 300dpi, Ethernet + USB + RS232, Hochleistungs-Abschneider / Auffangschale
Ohne Schnittstellenkabel, inkl. Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit unübertroffener Zuverlässigkeit und Robustheit, einfacher Bedienung und zu 100 % verifizierbarer Ausgabe überzeugt dieses Arbeitspferd beim Drucken in anspruchsvollen Umgebungen, in denen andere Drucker scheitern.
Robustes Design mit branchenführender Systemintegration und Remotemanagement Lösungen sowie zuverlässige Druckleistung bei Minustemperaturen ohne beheiztes Gehäuse


Besonderheiten:
- Leistung auf Industrieniveau
- Einfache Anwendung
- Überprüfbare Ausgabe


Anwendungsbereiche
- Fertigung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 340.4 x 330.2 x 520.7mm
- Gewicht: 18.1kg

Allgemein
- Druckmethode: thermodirekt und thermotransfer
- Auflösung: 203dpi oder 300dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 12ips/203dpi, 10ips/300dpi
- Druckbreite: max. 168mm
- Schnittstellen: Standard: Seriell RS232, USB und Ethernet 10/100Base T, optional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO, Parallel
- WiFi-Sicherheitsverschlüsselung: WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK), Enterprise (AES CCMP)
- WiFi-Sicherheitsauthentifizierung: EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP
- Speicher: 128MB Flash / 512MB DDR
- Schriftarten: Schriftarttechnologien: lntellifont, TrueType, Unicode, Standardschriften: OCRA, OCRB, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed, Asiatische Premium-Schriftarten (optionale SD-Karle): Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailandisch, Asiatische Andale-Schriftarten (optionale SD-Karle): Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, PDF/ Postscript Level 3: 35 Schriftarten
- Grafikformate: PCX, TIFF, BMP, PNG
- Barcodes: 10-Barcodes: BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Codel28 Subsets A/B/C, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, German 1-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHIP, UPS 11, MSI. Matrix 2 of 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail. LOGMARS, 20-Barcodes: PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, OR Codes, Aztec, GSl Databar(RSS-14)
- Integrierter ODC-2D-Barcode-Verifizierer: vollständig integrierter Barcode-Verifizierer, der alle 1D- und 2D-Barcodes auf jedem Etikett und in jeder Orientierung bewertet und entsprechende Berichte erstellt. Bewertung nach ISO-Standards 15415, 15416 und 15426. Teilweises Backup und Überdrucken von Etiketten mit mangelhaften Barcodes. Auftragsbewertungsberichte
- Spannungsbereich: Automatische Einstellung 90 - 264 V AC (48 - 62 Hz)

Medien
- Medienart: Rollen- oder Endlosetiketten, Tags, Papier, Folie, Tickets
- Medienverarbeitung: Standard: Endlos, , Abreißstreifen, Abreißen, Optionen: Ablösen, Abschneiden und Aufwickeln
- Medienbreite: min. 50.8mm, max. 172.7mm
- Medienstärke: 0.00635 - 0.254mm
- Medienlänge: 2.515mm
- Kerndurchmesser: 38.1 / 76.2mm
- Rollendurchmesser: max. 209mm
- Farbbandtyp: Wachs, Wachs/Harz, Harz
- Farbbandbreite: min. 50.8mm, max. 172.7mm
- Farbbandlänge: 625m
- Kerndurchmesser: 25.4mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -5°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% (Betrieb), 5% . 85% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Emissionen: FCC, CE, CCC
- Sicherheit: cTUVus, CE, EAC, SABS, RCM, CCC, KC, S-MARK, NOM
- Umweltschutz: RoHS, WEEE, Energy Star 3.0


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.432,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.619,43*
€ 6.687,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.577,59*
€ 6.637,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.467,45*
€ 6.506,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.432,27*
€ 6.464,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-ETP 100-050 K40 D103 PF-SVC
ab € 8,84*
Zubehör
1st task
B-ETP 104-150 K40 D090-SVC
ab € 6,83*
Zubehör
1st task
B-ETP 105-149 K76 D180-SVC
ab € 22,93*
Zubehör
1st task
B-ETA 060-020 K40 D110-SVC
ab € 10,64*
Zubehör
1st task
B-ETP 060-036 K40 D127-SVC
ab € 11,04*
Zubehör
1st task
B-ETP 070-025 K40 D093-SVC
ab € 6,76*
Zubehör
1st task
B-ETP 089-023 K40 D107 2300-SVC
ab € 7,23*
Zubehör
1st task
B-ETP 090-029 K40 PER D096-SVC
ab € 4,68*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 3,96*
Zubehör
1st task
B-TTF300110-WHA-SW-SINGLECORE-SVC
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.