Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE210 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + RS232 + USB Host - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE210 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + RS232 + USB Host - inkl. 1st-Level-Support
TE210 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + RS232 + USB Host - inkl. 1st-Level-Support
TE210 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + RS232 + USB Host - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-2733-TE2.05
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     B-99-065A301-00LF00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TE210 - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + Ethernet + RS232 + USB Host
Inkl. USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

TSC Auto ID erweitert mit der neuen TE200 Serie seine umfassende Produktpalette um eine weitere erschwingliche, hochleistungsfähige Desktop-Druckerserie, die sich für eine Vielzahl an Druckanforderungen in Büro, Lager, Versand, Handel oder Transport eignet. Die Modelle sind wettbewerbsfähig, absolut zuverlässig und langlebig, leicht zu bedienen und vor allem flexibel einsetzbar. Mit ihnen lassen sich Tausende qualitativ hochwertiger Etiketten und gestochen scharfe Barcodes sowie ergänzende Produktinformationen problemlos auch bei hoher Taktzahl rund um die Uhr erzeugen.
Zur Verfügung stehen zwei starke Modelle: Der TE200 bietet eine Druckauflösung von 203 dpi und eine schnelle Druckgeschwindigkeit von 152.4mm pro Sekunde. Der TE300 druckt mit 127mm pro Sekunde und 300 dpi präzise auch kleine Schriften, Barcodes, Logos und Graphiken. Weitere Standardmerkmale sind der starke 400 Mhz Prozessor und Speicherkapazitäten von 16 MB DRAM sowie 8 MB Flash. Die innovative Serie unterstützt verschiedene Druckersprachen out of the box - und dank der leistungsfähigen TSC-Firmware ist auch das Ersetzen älterer Druckermodelle ein Kinderspiel.
Die von TSC neu entwickelte 4” Desktop-Druckerserie TE200 zeichnet sich durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrer Klasse aus. Das modulare Druckmodul kann dem Gehäuse entnommen und für individuelle Anwendungen am Kiosk, für den Zweifarbendruck, kleinere Etikettenapplikationen oder auch den beidseitigen Druck genutzt werden. Das ABS Kunststoffgehäuse trotzt selbst harten Umgebungsbedingungen und ist sehr robust.
Zu den innovativen Features zählen zudem die Qualifizierung nach ENERGY STAR® 2.0 sowie ein erleichtertes Materialhandling. Beide Modelle können Folienrollen von bis zu 110 Metern auf einem 0.5”-Kern sowie Folienrollen von 300 Metern auf einem 1”-Kern verarbeiten - und auch Standard-Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von 5” auf einem 1”- oder 1.5”-Kern. Zudem ist der elektrische Hybrid-Motor stark genug, um auch große Etikettenrollen von 8” Außendurchmesser über einen externen Etikettenaufwickler anzutreiben. Anwender sparen sich also Aufwand und Zeit, Materialwechsel gelingen zügig.
Sowohl Druckkopf als auch Gegendruckwalze sind ohne Werkzeug leicht wechselbar. Der Drucker verfügt zudem über eine Vielzahl an Sensoren - zum Beispiel für Etikettenlücken oder Black Mark. Sie sorgen für ein präzises Ausrichten der Materialien und damit für einen akkuraten und fehlerfreien Druckprozess.
Die neue TE200 Serie ist dank ihres attraktiven Preises auch perfekt als Einstiegsmodell in den professionellen Etikettendruck geeignet und wie andere Modelle von TSC Auto ID für die Ewigkeit gebaut. Wie gewohnt sind die Drucker daher mit der Zweijahres-Garantie von TSC ausgestattet.



Besonderheiten:
- Innovativ
- Hochwertig
- Legendär langlebig
- Erschwinglicher Preis



Anwendungsbereiche
- Fertigung und Lagerhaltung
- Gesundheitswesen
- Paketpost
- Kleinunternehmen / Home Office
- Einzelhandel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 204 x 164 x 280mm
- Gewicht: 2.5kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermotransfer & Thermodirekt
- Auflösung: 203 dpi
- Gehäuse: ABS Kunststoff
- Druckgeschwindigkeit: 152.4mm/Sek.
- Drucklänge: max. 25400mm
- Druckbreite: max. 108mm
- Prozessor: 32-bit RISC CPU
- Speicher: 128 MB Flash Speicher, 64 MB SDRAM
- Schnittstellen: USB 2.0, Internes Bluetooth 4.0 (ab Werk
- Drucker-Kommandosprache: TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
- Bedienertasten, LED: 1 Netzschalter, 1 Feed / Pause Button & 1 LED mit 3 Farben (Grün, Orange, Rot)

Barcodes
- 1D-Barcode: Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 mit Prüfziffer, Code 39, Code 39 mit Prüfziffer, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN und UPC 2 (5) Stellenerweiterung, Codabar, Postnet, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, China POST, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
- 2D-Barcode: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417

Elektrik
- Externes Universal-Schaltnetzteil
- Eingang: AC 100 - 240V, 2.5A, 50-60 Hz
- Ausgang: DC 24V, 2.5A, 60W

Medien
- Etikettenrollen: 127mm Aussendurchmesser
- Folie: 300m Länge, max. Außendurchmesser 67mm, 1” Kern (Beschichtung außen), 110m Länge, max. Außendurchmesser 40mm, 0.5” Kern (Beschichtung außen)
- Folienbreite: 40 - 110mm
- Materialtyp: endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt)
- Materialbreite: 20 - 112mm
- Materialdicke: 0.06 - 0.19mm
- Durchmesser Materialkern: 25.4 - 38mm
- Etikettenlänge: 5 - 2794mm

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 5°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 25% - 85% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung), nicht kondensierend

Sicherheit & Konformität
- Sicherheitsvorschriften: FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®
- Umweltschutzauflagen: entspricht RoHS, WEEE, REACH


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,61*
€ 381,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
B-06540-00-P0-36-20-SVC
ab € 72,10*
Zubehör
TSC
B-06540-00-P0-60-20-SVC
ab € 138,97*
Zubehör
TSC
B-06540-00-B0-36-20-SVC
ab € 41,46*
Zubehör
TSC
B-06540-00-B0-60-20-SVC
ab € 101,28*
Zubehör
TSC
B-98-0650019-02LF-SVC
ab € 168,02*
Zubehör
TSC
B-99-117A011-0000-SVC
ab € 168,59*
Zubehör
TSC
B-99-117A002-0000-SVC
ab € 166,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.