Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Count-100-Deluxe - Passive Zählstation mit Rückwärts-Funktion, Etikettenbreite bis 153mm, Rollendurchmesser bis 305mm - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-2829-COU.01
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     B-LMC008-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Count-100-Deluxe - Passive Zählstation mit Rückwärts-Funktion, Etikettenbreite bis 153mm, Rollendurchmesser bis 305mm
Inkl. C-100 Etikettenzähler, 2x CAT-3-CHUCK Aufwickler / Abwickler, Verriegelungsstange und Schlösser


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Count-100-Deluxe bietet eine komplette Offline-Zähllösung, die das Zurückspulen und Zählen Ihrer Etikettenrollen ermöglicht.
Nachdem Sie in eine Richtung gewickelt haben, können Sie die Rolle durch einfaches Umlegen eines Schalters in ihre ursprüngliche Ausrichtung zurückspulen. Durch Verwendung des Presets-Zählfunktion könne Sie das System auch stoppen, wenn eine voreingestellt Zählung erreicht ist.


Technische Spezifikationen:

Physikalische Eigenschaften
- Abmessungen (H x B x T): 355 x 914 x 406mm
- Gewicht: 31kg

Allgemeines
- Etikettentypen: Undurchsichtig
- Etikettenbreite: 13 - 153mm
- Rollendurchmesser: 305mm
- Rollengewicht: max. 9kg
- Kerndurchmesser: 76mm
- Anzahl der Flansche: 2 pro Aufwickler / Abwickler - insgesamt 4


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.720,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.893,97*
€ 3.443,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.869,95*
€ 3.415,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.792,05*
€ 3.322,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.748,79*
€ 3.271,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.720,69*
€ 3.237,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.