Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etiketten Ab-/Aufwickler
>
Artikel
PM-300-LS Reel-to-Reel, dualer Etikettenauf-/-Abwickler für opt. Druckmechanik, niedrige Geschwindigkeit Version - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2829-PM3.03
Hersteller:
Labelmate
Herst.-Nr.:
B-LMP003-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 800 x 380 x 330mm
Allgemein
- Etikettenbreite: max. 125mm
- Rollendurchmesser: max. 300mm
- Geschwindigkeit: 150cm/Sek.
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Aufwickler/Abwickler
Weitere Suchbegriffe:
Etikettendruckerspendemodul
,
Spendemodul Etikettendrucker
,
etiketten ab-/aufwickler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.765,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.882,43*
€ 2.240,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,20*
€ 2.225,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,14*
€ 2.160,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,56*
€ 2.121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,09*
€ 2.100,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PC-2 - Etikettenzähler (6-stellig) für PM-300-LS, PM-300-HS und PM-300-CS-STEP - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX474-SVC
ab € 195,61*
Zubehör
VANES 100 - Kern-Flügelräder (3 Stück) für 100mm-Kern für Standard Shaft und 10" Shaft - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX499-SVC
ab € 12,18*
Zubehör
VANES 38 - Kern-Flügelräder (3 Stück) 38mm-Kern für CAT-3-STANDARD/10-INCH, CAT-3-TA-STANDARD/10-INCH, CAT-4-STANDARD/10-INCH, MC-10-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX493-SVC
ab € 12,17*
Zubehör
VANES 40 - Kern-Flügelräder (3 Stück) für 40mm-Kern für Standard Shaft und 10" Shaft - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX494-SVC
ab € 12,18*
Zubehör
VANES 44 - Kern-Flügelräder (3 Stück) für 44mm-Kern für Standard Shaft und 10" Shaft - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX495-SVC
ab € 12,16*
Zubehör
VANES 50 - Kern-Flügelräder (3 Stück) für 50mm-Kern für Standard Shaft und 10" Shaft - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX496-SVC
ab € 11,77*
Zubehör
VANES 70 - Kern-Flügelräder (3 Stück) für 70mm-Kern für Standard Shaft und 10" Shaft - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX497-SVC
ab € 12,17*
Zubehör
VANES 76 - Kern-Flügelräder (3 Stück) für 76mm-Kern für Standard Shaft und 10" Shaft - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX498-SVC
ab € 12,16*
Zubehör
WEB BC - Haltewinkel und Kabel für Markoprint (Weber) X1-Jet Druckkopf für PM-300-LS, PM-300-HS und PM-300-CS-STEP - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX477-SVC
ab € 127,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen