Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etiketten Ab-/Aufwickler
>
Artikel
UNI-CAT-XL - Externer Etiketten-Ab-/-Aufwickler, Easy-Load-Quick-Chuck für 76mm-Kern, Durchmesser 400mm, Breite 170mm, max. Gewicht 14kg - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-2829-UNI.07
Hersteller:
Labelmate
Herst.-Nr.:
B-LMR049-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Der neue UNI-CAT ist der intelligenteste und „UNI-VIELSEITIGSTE“ Auf-/Abwickler im Labelmate-Produktsortiment! Mit verschiedenen Kerngrößen, Etikettenbreiten, Rollendurchmessern und Optionen zur Auswahl gibt es einen Auf-/Abwickler für jeden Job, den Sie haben. Der neue UNI-CAT ist der perfekte Begleiter für jeden Farb-Inkjet-Drucker und alle industriellen Thermotransferdrucker.
Der UNI-CAT-CHUCK-R16 verarbeitet Etiketten mit einer Breite von bis zu 170 mm und verfügt über ein größeres Chassis und Komponenten zum Aufwickeln einer Etikettenrolle mit einem Durchmesser von bis zu 400 mm.
Dank der robusten Konstruktion aus schwerem Stahl kann Ihr UNI-CAT Rewinder einfach aufgestellt werden. Spezielle Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich das Gerät bewegt.
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Etikettendrucker
>
Aufwickler/Abwickler
Weitere Suchbegriffe:
Etikettendruckerspendemodul
,
Spendemodul Etikettendrucker
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
thermo-etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.243,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,97*
€ 1.590,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,43*
€ 1.585,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,53*
€ 1.545,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,95*
€ 1.513,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,91*
€ 1.480,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1" SHAFT - 1"-Welle mit Lamellen, internem und externem Flansch für CAT-3-Serie, CAT-3-TA-Serie, CAT-40-Serie, CAT-4-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX546-SVC
ab € 90,76*
Zubehör
10" SHAFT - 10" Achse/Spindel mit Kern-Flügelrädern, internen und externen Flanschen für CAT-3-Serie, CAT-3-TA-Serie, CAT-40-Serie, CAT-4-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX492-SVC
ab € 117,27*
Zubehör
ACH-CAT - Verstellbarer Kernhalter (25 - 101mm), mit innerem Flansch für CAT-3-Serie, CAT-3-TA-Serie, CAT-40-Serie, CAT-4-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX500-SVC
ab € 125,33*
Zubehör
APG-CAT - Verstellbare Papierführung für CAT-3-Serie, CAT-4-Serie, UCAT-S, UCAT-1-STANDARD/ACH/10-INCH, CAT-40-Serie, UCAT-3-Serie, UNI-CAT und - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX444-SVC
ab € 31,00*
Zubehör
BAIL 10" - Bügel für Rücklauf auf 10"-Welle (kein Kern erforderlich) für CAT-3-Serie, CAT-3-TA-Serie, CAT-40-Serie, CAT-4-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX502-SVC
ab € 19,85*
Zubehör
BAIL STD - Bügel zur kernlosen Aufwicklung für CAT-3-Serie, CAT-3-TA-Serie, CAT-40-Serie, CAT-4-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX501-SVC
ab € 15,79*
Zubehör
STANDARD SHAFT - Achse/Spindel mit Kern-Flügelrädern Kern 76mm, Etikettenbreite 155mm, internen und externen Flanschen für CAT-3-Serie, CAT-4-Serie - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX491-SVC
ab € 90,58*
Zubehör
Äußerer Flansch (300mm, für Quick-Chuck, Kern 76mm) für CAT-3-CHUCK, CAT-3-TA-CHUCK, CAT-40-Serie, CAT-4-CHUCK, CAT-3-LC-Serie, UNI-CAT, - inkl. 1st-Level-Support
Labelmate
B-LMX508-SVC
ab € 74,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen