Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZC300 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZC300 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
ZC300 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3827-ZC3.01
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZC31-000C000EM00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker
ZC300 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet
inkl. EU-Netzkabel und USB-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Unabhängig davon, welche Kartentypen Sie bedrucken müssen - ID- oder Mitgliedskarten, Veranstaltungstickets oder Kredit-/Debitkarten - mit dem ZC300 drucken Sie besser, schneller und einfacher. Elegante Technung räumt nahezu alle üblichen Schwachstellen des Kartendrucks aus. Das Ergebnis ist eine äußerst einfache Bedienung über alle Druckanwendungen hinweg - ein- oder beidseitig bedruckte Magnetstreiben- oder kontaktlose Karten in Farbe oder Schwarzweiss. Darüber hinaus bietet Ihnen das bahnbrechende universelle Design sicheren Kartendruck, wo immer er gebraucht wird. Die ZC300-Serie - Kartendruck leicht gemacht.
Der ZC300 zeichnet sich durch äußerst intuitive, umfassend getestete Symbole, Animationen und Textmeldungen in Ihrer eigenen Sprache aus, damit der Drucker von jedem Benutzer ganz einfach bedient und gewartet werden kann - dies schließt die Beseitigung von Druckerstaus ebenso ein wie das Wechseln on Farbbändern, das Einlegen von Karten und vieles mehr.
Der ZC300 ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Es gibt keine zeitaufwändige komplizierte Einrichtung - einfach verbinden und sofort alle Vorteile des Kartendruckers nutzen.



Besonderheiten:
- Revolutionäres neues Behälterdesign
- Geniales neues Karteneingabefach für unterschiedliche Kartenstärken
- Problemlose Plug-and-Play-Bereitstellung



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Identifikation



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 258 x 157 x 383mm (einseitig), 258 x 157 x 468mm (beidseitig)
- Gewicht: 4.0kg (einseitig), 4.4kg (beidseitig)

Drucker
- Thermosublimations-Thermotransfer-Kartendirektdruck
- Vollfarb- oder Monochromdruck
- Ein- und beidseitiges (optional) Drucken
- Druckgeschwindigkeit: 900 Karten/Stunde einseitig (monochrom), 200 Karten/Stunde einseitig (YMCK0), 140 Karten/Stunde beidseitig (YMCKOK), 450 Karten/Stunde beidseitig (monochrom)
- Randloser Druck auf CR-80-Standardmedien
- Kartenzuführung für 100 Karten
- Kartenausgabebehälter für 100 Karten
- Schnittstelle: USB, Integrierte 10/100-Ethernet-Schnittstelle - Standard, 802.11ac mit MFi - Optional
- Druckauflösung: 300 dpi
- Display: 1006 x 640 Pixel

Karten
- Kartenstärke: 0.254 - 1.016mm
- Kartengröße: CR-80, ISO 7810-Format, CR79
- Kartenmaterial: PVC und PVC-Verbundmaterial
- Kartenrückseiten: selbstklebend und beschreibbar

Elektrik
- Automatisch geschalteter einphasiger Wechselstrom
- Einsatzbereich: 90-132 V Wechselstrom und 190-264 V Wechselstrom (effektiv)
- Frequenzbereich: 47-63 Hz
- FCC Klasse A

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 15°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: -5°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 20% - 90% (Lagerung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,68*
€ 1.237,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,04*
€ 1.218,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,55*
€ 1.184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,67*
€ 1.117,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-105999-310-01-SVC
ab € 13,27*
Zubehör
Zebra
B-105999-311-01-SVC
ab € 24,22*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZC30-3C0-SVC
ab € 177,59*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZC30-5C0-SVC
ab € 300,92*
Zubehör
Zebra
B-800300-304-SVC
ab € 34,42*
Zubehör
Zebra
B-800300-306-SVC
ab € 79,58*
Zubehör
Zebra
B-800300-307-SVC
ab € 77,58*
Zubehör
Zebra
B-800300-309EM-SVC
ab € 37,14*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,133*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-RUNDLOCH-SVC
ab € 0,18*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GRÜN-SVC
ab € 0,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.