Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZXP Serie 7 - Kartendrucker, beidseitiger Druck, USB + Ethernet, Magnetkartenkodierer - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZXP Serie 7 - Kartendrucker, beidseitiger Druck, USB + Ethernet, Magnetkartenkodierer - inkl. 1st-Level-Support
ZXP Serie 7 - Kartendrucker, beidseitiger Druck, USB + Ethernet, Magnetkartenkodierer - inkl. 1st-Level-Support
ZXP Serie 7 - Kartendrucker, beidseitiger Druck, USB + Ethernet, Magnetkartenkodierer - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3827-ZX7.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-Z72-0M0C0000EM00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker zebra
kartendrucker
Der ZXP Series 7-Kartendrucker liefert dank hochmoderner Technologie höchste Kartendruckqualität. Er zeichnet sich durch eine schnelle, zuverlässige Leistung aus und bietet ein ausgezeichnetes PreisLeistungsverhältnis, da er die Gesamtbetriebskosten reduziert. Mit präziser Farbsteuerung druckt er konsistent gestochen scharfe Karten in leuchtenden Farben. Der ZXP Series 7-Drucker weist ein innovatives Design auf. Die Anpassung an die Kartenstärke erfolgt automatisch und das Einlegen des Farbbands geht ganz einfach.
Dank farbcodierter Bedienhilfen und eines gut lesbaren LCD-Bedienfeldes ist der Drucker äußerst benutzerfreundlich. Es werden zahlreiche Codier-, Anbindungs- und Farbbandoptionen angeboten, und die Sicherheit und Langlebigkeit der Karten kann bei Bedarf durch die optionale abfallfreie ein- oder beidseitige Laminierung zusätzlich erhöht werden. Drucker und Medien werden durch Verriegelungsmechanismen geschützt. Software erhöht die Sicherheit zusätzlich, da Vorgänge gegebenenfalls verfolgt und eingeschränkt werden können.



Besonderheiten:
- Hochmoderne Technologie
- Höchste Druckqualität
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Reduzierte Betriebskosten



Anwendungsbereiche:
- Gesundheitswesen
- Gastgewerbe
- Einzelhandel
- Glücksspiel
- Bildungswesen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 306 x 699 x 277mm
- Gewicht: 12.2kg

Drucker
- Farbsublimationsdruck oder Monochrom-Thermotransferdruck
- Ein- und beidseitiges Drucken
- Druckgeschwindigkeit: 1375 Karten/Std. monochrom einseitig, 555 Karten/Std. monochrom beidseitig, 300 Karten/Std. Vollfarbdruck einseitig, 225 Karten/Std. Vollfarbdruck beidseitig, 270 Karten/Std. Vollfarbdruck einseitig mit Laminierung, 200 Karten/Std. Vollfarbdruck beidseitig mit Laminierung
- Kartenzuführung für 200 Karten
- Kartenausgabebehälter für 100 Karten
- Schnittstelle: USB, Ethernet
- Druckauflösung: 300 dpi
- Bediendisplay: LCD (6 Zeilen mit je 21 Zeichen) mit konfigurierbaren Softkeys

Karten
- Kartenstärke: 0.25 - 1.27mm
- Kartenstärke für Laminierung: 0.76mm
- Kartengröße: CR-80, ISO 7810-Format, Typ ID-1
- Kartenmaterial: PVC und PVC-Verbundmaterial, ABS-Karten
- PET, PET-G, PET-F, PETix und Teslin®Verbundmaterial
- Karten mit spezieller Technologie: kontaktbehaftete und kontaktlose Smartcard
- Spezialkarten: selbstklebende Rückseite, Unterschriftsfeld sowie transparente Karten mit IR-Blocker


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.972,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,77*
€ 2.577,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.147,04*
€ 2.554,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,33*
€ 2.467,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,15*
€ 2.409,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.972,33*
€ 2.347,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-800077-749EM-SVC
ab € 183,73*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
1st task
B-1840-6000-SVC
ab € 0,66*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-DÜNN-SVC
ab € 0,65*
Zubehör
Zebra
B-800085-918-SVC
ab € 65,47*
Zubehör
Zebra
B-800085-914-SVC
ab € 65,16*
Zubehör
Zebra
B-800077-701-SVC
ab € 26,00*
Zubehör
Zebra
B-800077-787EM-SVC
ab € 111,40*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZX7X-3C0-SVC
ab € 589,72*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZX7X-5C0-SVC
ab € 1.170,06*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,143*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.