Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTC1250e - Einseitiger Farbkartendrucker, USB - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTC1250e - Einseitiger Farbkartendrucker, USB - inkl. 1st-Level-Support
DTC1250e - Einseitiger Farbkartendrucker, USB - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3834-125.01
Hersteller:
     HID Global
Herst.-Nr.:
     B-50000-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Der DTC1250e für kleine bis mittelständische Unternehmen bietet maximale Effizienz in einem schlanken, benutzerfreundlichen Design. Der Drucker ist nahezu wartungsfrei und erstellt kostengünstig farbige Kunststoff-Ausweise und Technologiekarten.
Der FARGO DTC1250e wurde mit Genuine HID™ Technologie gebaut und ist vollständig kompatibel mit anderen HID Produkten, damit Unternehmen ihre vorhandene Technologie weiter nutzen können.



Besonderheiten:
- Schnellster Drucker seiner Klasse
- Ausgabe in hoher Qualität
- Einfaches Plug-and-play
- Praktisch und kostengünstig
- End-to-End-Kontrolle, -Flexibilität und -Sicherheit
- Zusätzlicher Datenschutz



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Identifikation



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 224 x 348 x 201mm
- Gewicht: 3.4kg

Drucker
- Druckverfahren: Thermosublimation/Thermotransfer mit Harzfarbband
- Auflösung: 300dpi
- Farben: bis zu 16.7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel
- Druckgeschwindigkeit: 6 Sekunden pro Ausweis (K*), 8 Sekunden pro Ausweis (KO*), 16 Sekunden pro Ausweis (YMCKO*), 24 Sekunden pro Ausweis (YMCKOK*)
- Druckbereich: CR-80 Randlos (85.3 L x 53.7mm B), CR-79 (83.8 L x 51.8mm B)
- Bildschirm: mehrfarbige Statusanzeigen
- Schnittstelle: USB 2.0, optionale Ethernet-Schnittstelle mit internem Druckerserver
- Speicher: 32 MB RAM

Karten
- Kartenstärke: 0.229-1.016 mm
- Kartengröße: CR-80(85.6 L x 54mm B), CR-79 Selbstklebende Rückseite (84.1 L x 52.4mm B)
- Kartenmaterial: PVC- oder Polyester-Karten mit polierter PVC-Oberfläche, Monochromdruck bei 100% Polyester-Karten erforderlich, Karten mit optischem Speicher mit PVC-Oberfläche, wiederbeschreibbar
- Kapazität des Karteneinszugs: 100 Karten
- Kapazität des Kartenauswurfs: bis zu 30 Karten
- Kartenreinigung: Reinigungswalze in die Farbkassette integriert, Reinigungswalze wird automatisch bei Farbbandwechsel ausgetauscht

Elektrik
- Versorgungsspannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,6 A max.
- Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 18°C - 27°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%, nicht kondensierend

Zertifizierung:
- Sicherheit: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07), und CE; EMV: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,04*
€ 1.144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,67*
€ 1.143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,90*
€ 1.117,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,46*
€ 1.089,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,50*
€ 1.037,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HID Global
B-47711-SVC
ab € 152,53*
Zubehör
HID Global
B-45103-SVC
ab € 28,24*
Zubehör
HID Global
B-45105-SVC
ab € 28,29*
Zubehör
HID Global
B-45000-SVC
ab € 51,86*
Zubehör
HID Global
B-45102-SVC
ab € 19,20*
Zubehör
HID Global
B-86177a-SVC
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.