Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDP5000 - Beidseitiger Farbkartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDP5000 - Beidseitiger Farbkartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support
HDP5000 - Beidseitiger Farbkartendrucker, USB + LAN - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3834-500.04
Hersteller:
     HID Global
Herst.-Nr.:
     B-89640-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Das HDP5000 Card Identity System ermöglicht das Drucken von Karten mit hervorragender Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis. Ob Event-Ausweise oder Multifunktions-Smartcards - das System bietet die Technologie, um attraktive Karten ganz nach Ihren Anforderungen zu erstellen. FARGO Systemexperten machen es einfach - höchst zuverlässige Hardware wurde mit leistungsstarker Software kombiniert und so das benutzerfreundliche, vorkonfigurierte HDP5000 Card Identity System entwickelt.
Das HDP5000 Card Identity System enthält alles, was Sie brauchen, um schnell und einfach High-Definition-Karten zu produzieren. Die Asure ID® Express™ Foto-ID-Software ist behilflich, Ihre ID-Karten von Grund auf zu entwerfen, zu drucken und zu verwalten. Internetanbindung für die Kartenausstellung überall im Netzwerk ist standardmäßig vorhanden. Der modulare Aufbau des Systems gestattet auch das Hinzufügen von Komponenten bei Bedarf.



Besonderheiten:
- Höchste Bildqualität
- Zuverlässiges System
- Kartendruck auf hohem Niveau



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Identifikation



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 292 x 445 x 235mm
- Gewicht: 10kg

Drucker
- Druckverfahren: HDP® Thermosublimation/Resin-Thermotransfer
- Auflösung: 300dpi
- Farben: bis zu 16.7 Mio / 256 Abstufungen/Pixel
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 24 Sekunden pro Karte / 150 Karten pro Stunde (YMC mit Transfer), bis zu 29 Sekunden pro Karte/124 Karten pro Stunde (YMCK mit Transfer), bis zu 40 Sekunden pro Karte/90 Karten pro Stunde (YMCKK mit Transfer), bis zu 35 Sekunden pro Karte/102 Karten pro Stunde (YMCK mit Transfer und gleichzeitiger beidseitiger Laminierung), bis zu 48 Sekunden pro Karte/75 Karten pro Stunde (YMCKK mit Transfer und gleichzeitiger beidseitiger Laminierung)
- Druckbereich: randlos bei CR-80-Karten
- Display: benutzerfreundliches SmartScreen™ LCD-Bedienfeld
- Schnittstelle: USB 2.0 (High-Speed) und Ethernet-Schnittstelle mit internem Druckerserver

Karten
- Kartenstärke: nur Druck: 0.762 - 1.27 mm, Druck/Laminierung: 0.762 - 1.27 mm
- Kartengröße: CR-80 (L 83.6 x B 54 mm)
- Kartenmaterial: ABS, laminiertes PVC, PET, PETG, Proximity, Smart- und Magnetstreifenkarten, optische Speicherkarten, Hinweis: ABS- und PVC-Karten sind für das HDP5000 Laminiermodul nicht empfehlenswert.
- Kapazität des Karteneinszugs: 100 Karten
- Kapazität des Kartenauswurfs: 200 Karten

Elektrik
- Versorgungsspannung: 100-240 VAC, 3.3A
- Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 18°C - 32°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%, nicht kondensierend

Zertifizierung:
- UL, CE, IC, FCC Class-A, CCC, BSMI, KC, MIC


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.417,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.570,39*
€ 3.058,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,45*
€ 3.037,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,27*
€ 2.963,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.453,16*
€ 2.919,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,81*
€ 2.877,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HID Global
B-84051-SVC
ab € 109,71*
Zubehör
HID Global
B-84052-SVC
ab € 133,49*
Zubehör
HID Global
B-84060-SVC
ab € 108,51*
Zubehör
HID Global
B-89202-SVC
ab € 506,00*
Zubehör
HID Global
B-88936-SVC
ab € 1.610,36*
Zubehör
HID Global
B-89201-SVC
ab € 292,88*
Zubehör
HID Global
B-82600-SVC
ab € 42,61*
Zubehör
HID Global
B-82603-SVC
ab € 76,03*
Zubehör
HID Global
B-86004-SVC
ab € 28,84*
Zubehör
HID Global
B-89200a-SVC
ab € 29,55*
Zubehör
HID Global
B-84053-SVC
ab € 78,16*
Zubehör
HID Global
B-84054-SVC
ab € 351,49*
Zubehör
HID Global
B-81754-1-SVC
ab € 0,51*
Zubehör
HID Global
B-89001-SVC
ab € 425,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.