Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primacy 2 - Kartendrucker, LCD-Display, einseitig, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primacy 2 - Kartendrucker, LCD-Display, einseitig, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Primacy 2 - Kartendrucker, LCD-Display, einseitig, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Primacy 2 - Kartendrucker, LCD-Display, einseitig, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3835-PRI.28
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B-PM2-0002-E-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker evolis
kartendrucker
Primacy 2 - Kartendrucker, LCD-Display, einseitig, USB + Ethernet
Inkl. Kartenzuführung, USB-Kabel, Netzteil, Netzkabel, CardPresso (XXS) und Reinigungskit


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Der Primacy 2 ist dank einer der höchsten Druckgeschwindigkeiten auf dem Markt sowie der Kartenzuführung des Magazins mit hoher Kapazität die ideale Lösung für mittelhohe bis hohe Druckvolumen.
Dank seinem hochauflösenden Druckmodus und seinem kolorimetrischen Profil erhalten Sie eine hochwertige Wiedergabe mit realistischen Farben.
Von den einfachsten bis zu den sichersten Karten - Primacy 2 kann alles.
Grafische Personalisierung (Farben, Fotos, persönliche Daten ...), Codierung von Magnetstreifen, Kontakt- oder kontaktlose Chips, Hologramme, Schutzlaminate, UV-Effekt ... Sie bestimmen je nach Situation die gewünschte Sicherheitsstufe.


Besonderheiten:
- Vielfältige Druckfunktionen
- Robust
- Intuitive Bedienung
- Zeitlos elegantes Design
- Schutz der gedruckten Daten
- Hohe Sicherheit und Langlebigkeit


Anwendungsbereiche:
- Mitarbeiterausweise
- Zutrittskontrollkarten
- Fahrausweise
- Zahlkarten
- Krankenversicherungskarten
- Studentenausweise
- Mehrzweckkarten
- Veranstaltungs-Ausweise


Technische Spezifikationen:

Allgemein
- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte und thermischer Harz-Transferdruck
- Bedrucken von wiederbeschreibbaren Karten
- Modul für ein- oder beidseitigen Druck
- Druckauflösung: Farbig und monochrom: 300x300dpi und 300x600dpi, Monochrom: 300x1200dpi
- Druckoptimierung über kolorimetrisches Profil
- Benutzeroberfläche: LED-Panel oder LCD-Touchscreen
- USB (Kabel inbegriffen) und Ethernet
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die Wireless-Produktreihe

Druckgeschwingkeit
- Einseitig (YMCKO) : bis zu 280 Karten/Std.
- Beidseitig (YMCKOK): 170 Karten/Stunde
- Einseitig (YMCK) mit Laminiermodul: bis zu 215 Karten/Stunde

Karten
- Kapazität des Magazins: 100 Karten (0.76mm - 30mil)
- Kapazität des Kartenschachts: 100 Karten (0.76mm - 30mil)
- Kapazität des hinteren Kartenschachts: 50 Karten (0.76mm - 30mil)
- Art der Karten: PVC-, PVC-Verbund-Karten, PET-, ABS-Karten und wiederbeschreibbare Karten

Laminierung (Option)
- Ein- oder beidseitiger Druck als Standard
- Umfangreiche Auswahl an Laminaten: Patches (600 Seiten pro Rolle) und Lacke (1200 Seiten pro Rolle), mit oder ohne Hologramm, Wechsellaminate (Aussparung Kontaktchip / Aussparung Magnetspur).

Codiermodule
- Magnetstreifen-Encoder nach ISO 7811
- Chipkarten-Codierer
- Codierer für kontaktlose Chipkarten
- Duale Smartcard-Encoder (kontaktbehaftet/kontaktlos)
- Optionen untereinander beliebig kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort

Sicherheit
- Sicherheitsschloss Kensington
- Mechanisches Verriegelungssystem (Option)
- Schutz des Druckkopfes bei Wartung oder Farbbandwechsel
- Löschen sensibler Daten aus dem Druckerspeicher
- Kineclipse (Option)
- Interner Scanner (Option)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.340,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,75*
€ 1.753,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,90*
€ 1.749,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,86*
€ 1.701,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,53*
€ 1.659,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,55*
€ 1.595,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
B-R5F202E100-SVC
ab € 56,70*
Zubehör
Evolis
B-R5F208E100-SVC
ab € 65,22*
Zubehör
Evolis
B-N6F203E100-SVC
ab € 61,83*
Zubehör
Evolis
B-N5F208E100-SVC
ab € 71,19*
Zubehör
Evolis
B-R6F207NAAA-SVC
ab € 69,33*
Zubehör
Evolis
B-RCT223NAAA-SVC
ab € 19,31*
Zubehör
Evolis
B-S10388-SVC
ab € 162,33*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
1st task
B-1840-6000-SVC
ab € 0,66*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-HALTER-DÜNN-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
Evolis
B-S10108-SVC
ab € 228,67*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,143*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.