Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Kartendrucker
>
Artikel
Primacy 2 - Kartendrucker, LED-Panel, einseitig, USB + Ethernet, Smart - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-3835-PRI.32
Hersteller:
Evolis
Herst.-Nr.:
B-PM2-0005-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker evolis
kartendrucker
Primacy 2 - Kartendrucker, LED-Panel, einseitig, USB + Ethernet, Smart
Inkl. Kartenzuführung, USB-Kabel, Netzteil, Netzkabel, CardPresso (XXS) und Reinigungskit
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Der Primacy 2 ist dank einer der höchsten Druckgeschwindigkeiten auf dem Markt sowie der Kartenzuführung des Magazins mit hoher Kapazität die ideale Lösung für mittelhohe bis hohe Druckvolumen.
Dank seinem hochauflösenden Druckmodus und seinem kolorimetrischen Profil erhalten Sie eine hochwertige Wiedergabe mit realistischen Farben.
Von den einfachsten bis zu den sichersten Karten - Primacy 2 kann alles.
Grafische Personalisierung (Farben, Fotos, persönliche Daten ...), Codierung von Magnetstreifen, Kontakt- oder kontaktlose Chips, Hologramme, Schutzlaminate, UV-Effekt ... Sie bestimmen je nach Situation die gewünschte Sicherheitsstufe.
Besonderheiten:
- Vielfältige Druckfunktionen
- Robust
- Intuitive Bedienung
- Zeitlos elegantes Design
- Schutz der gedruckten Daten
- Hohe Sicherheit und Langlebigkeit
Anwendungsbereiche:
- Mitarbeiterausweise
- Zutrittskontrollkarten
- Fahrausweise
- Zahlkarten
- Krankenversicherungskarten
- Studentenausweise
- Mehrzweckkarten
- Veranstaltungs-Ausweise
Technische Spezifikationen:
Allgemein
- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte und thermischer Harz-Transferdruck
- Bedrucken von wiederbeschreibbaren Karten
- Modul für ein- oder beidseitigen Druck
- Druckauflösung: Farbig und monochrom: 300x300dpi und 300x600dpi, Monochrom: 300x1200dpi
- Druckoptimierung über kolorimetrisches Profil
- Benutzeroberfläche: LED-Panel oder LCD-Touchscreen
- USB (Kabel inbegriffen) und Ethernet
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die Wireless-Produktreihe
Druckgeschwingkeit
- Einseitig (YMCKO) : bis zu 280 Karten/Std.
- Beidseitig (YMCKOK): 170 Karten/Stunde
- Einseitig (YMCK) mit Laminiermodul: bis zu 215 Karten/Stunde
Karten
- Kapazität des Magazins: 100 Karten (0.76mm - 30mil)
- Kapazität des Kartenschachts: 100 Karten (0.76mm - 30mil)
- Kapazität des hinteren Kartenschachts: 50 Karten (0.76mm - 30mil)
- Art der Karten: PVC-, PVC-Verbund-Karten, PET-, ABS-Karten und wiederbeschreibbare Karten
Laminierung (Option)
- Ein- oder beidseitiger Druck als Standard
- Umfangreiche Auswahl an Laminaten: Patches (600 Seiten pro Rolle) und Lacke (1200 Seiten pro Rolle), mit oder ohne Hologramm, Wechsellaminate (Aussparung Kontaktchip / Aussparung Magnetspur).
Codiermodule (Option)
- Magnetstreifen-Encoder nach ISO 7811
- Chipkarten-Codierer
- Codierer für kontaktlose Chipkarten
- Duale Smartcard-Encoder (kontaktbehaftet/kontaktlos)
- Optionen untereinander beliebig kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort
Sicherheit
- Sicherheitsschloss Kensington
- Mechanisches Verriegelungssystem (Option)
- Schutz des Druckkopfes bei Wartung oder Farbbandwechsel
- Löschen sensibler Daten aus dem Druckerspeicher
- Kineclipse (Option)
- Interner Scanner (Option)
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Lager 385
>
Kartentechnik
>
Kartendrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,40*
€ 2.140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.789,49*
€ 2.129,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,06*
€ 2.061,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,80*
€ 2.013,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,68*
€ 1.948,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Farbband - YMCKO (200 Karten) für Primacy 2 - inkl. 1st-Level-Support
Evolis
B-R5F202E100-SVC
ab € 56,70*
Zubehör
Farbband - YMCKO (300 Karten) für Primacy 2 - inkl. 1st-Level-Support
Evolis
B-R5F208E100-SVC
ab € 65,22*
Zubehör
Farbband - YMCKO Easy4pro (200 Karten) für Primacy 2 - inkl. 1st-Level-Support
Evolis
B-N6F203E100-SVC
ab € 61,83*
Zubehör
Farbband - YMCKO Easy4pro (300 Karten) für Primacy 2 - inkl. 1st-Level-Support
Evolis
B-N5F208E100-SVC
ab € 71,19*
Zubehör
Farbband - YMCKOO (250 Karten) für Primacy 2 - inkl. 1st-Level-Support
Evolis
B-R6F207NAAA-SVC
ab € 69,33*
Zubehör
Farbband, schwarz für Primacy 2 (2000 Karten) - inkl. 1st-Level-Support
Evolis
B-RCT223NAAA-SVC
ab € 19,31*
Zubehör
Hopper (200 Karten) für Primacy 2 - inkl. 1st-Level-Support
Evolis
B-S10388-SVC
ab € 162,33*
Zubehör
Kartenhalter für Plastikkarte mit Magnetfixierung (z.B. als Namensschild) (VPE 50 Stk) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KARTEN-HALTER-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
Kartenhalter/Kartenhülle aus Hartplastik für Plastikkarte mit Loch für Lanyard/Band (z.B. als Namensschild) hoizontal, transparent (VPE 100 Stk) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-1840-6000-SVC
ab € 0,66*
Zubehör
Kartenhülle, transparent aus Hartplastik mit 1.5mm Wandstärke, Loch für Lanyard/Band (VPE 100 Stk) für Dienstausweis, Namensschild - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KARTEN-HALTER-DÜNN-SVC
ab € 0,64*
Zubehör
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko) - weiß ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko), weiss, mit Unterschrifts-Feld ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
Plastikkarte - 86 x 54mm, 30mil, 0.76mm (blanko) - blau - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
Plastikkarte - 86 x 54mm, 30mil, 0.76mm (blanko) - braun - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,143*
Zubehör
Plastikkarte - 86 x 54mm, 30mil, 0.76mm (blanko) - gelb - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen