Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenschublade
>
Artikel
AC-3330 - Einstiegs-Kassenlade Baby Plus - glänzend weiß RAL9003 - EPSON-Anschluss (RJ12), anpassbarer Münzeinsatz (C3330) - inkl. 1st-Level-Support
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
385-4001-333.13
Hersteller:
1st task
Herst.-Nr.:
B-AC-3330CLW-ACT-SVC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kassen-Schublade
AC-3330 - Einstiegs-Kassenlade Baby Plus - glänzend weiß RAL9003 - EPSON-Anschluss (RJ12), anpassbarer Münzeinsatz (C3330)
Einstieg = Geeignet für bis zu ca. 100 Öffnungen pro Tag
Maße: B330mm x H90mm(o.Fuß) x T343mm
--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)
Die AC-3330 von ARTDEV ist eine platzsparende, kostengünstige Kassenschublade mit Metallgehäuse, die trotz Ihrer geringen Breite von nur 33cm die gleiche Anzahl an Münz- und Scheinfächern aufweisen kann, wie die Großzahl der Kassenschublade mit breiteren Abmessungen.
Der Standardkonfiguration beinhaltet einen Einsatz für acht Münz- und vier Scheinfächern mit Niederhaltebügeln für liegende Banknoten sowie den obligatorischen Scheckschlitz.
Der gesamte Einsatz ist auf robusten Kunststoffrollen herausziehbar, aus der Kassenlade herausnehmbar und mithilfe eine optionalen Deckels abschließbar. Die Münzfächer sind im Einsatz durch Trennwände individuell in der Breite anpassbar.
Geöffnet werden kann die AC-3330 entweder über das 3-Positionen Schloss als auch elektronisch mit Hilfe eines RJ12 Anschlusskabels über den Bondrucker oder den Kassenladenöffner des Kassensystems.
Das Gehäuse der AC-3330 aus robustem Stahl gewährleistet dabei ein Maximum an Sicherheit.
Besonderheiten:
- geringe Breite
- kostengünstig
- Metallgehäuse
Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Gastronomie
- Einzelhandel
Technische Spezifikationen:
Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 330 x 343 x 90mm
Allgemein
- Auszug: Hochleistungs-Kunststoffrollen
- Gehäuse: Stahlkonstruktion
- Geldeinsatz: 8 Münzfächer, 4 Scheinfächer, Scheckschlitz, Münzfächer individuell anpassbar
- Öffnung: elektronisch RJ12 oder manuell 3-Positionen-Schloss
1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 385
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kassenlade
,
Kassenschublade
,
kassenschublade weiß
,
einzelmünzbehälter
,
kassenlade weiss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel für Kassenlade AC-3330 (Deckel nicht geeignet für In-Lade-Einsatz) - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-AC-3330-LID-SVC
ab € 19,80*
Zubehör
DT-100U - USB Kassenladenöffner, RJ12 und USB Typ B Anschluss, inklusive USB Kabel - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,64*
Zubehör
Einsatz für AC-3330 Kassenlade mit individuell anpassbarem Münzeinsatz und 4 Scheinfächern - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-AC-3330-TRAY-ADJUST-SVC
ab € 20,87*
Zubehör
Kabel RJ12 Verlängerung extension 3m schwarz - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-KABEL-RJ12-RJ11-EXTENS-3M-SVC
ab € 9,16*
Zubehör
Unterbauvorrichtung / Untertischhalterung / Metall-Unterbauwinkel, schwarz für AC-3000, AC-3330, AC-3540 Kassenlade - inkl. 1st-Level-Support
1st task
B-DRW-HLD-3000-SVC
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen