Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCCneo - 8 Münz-/4 Notenfächer, gemischte Schließung, hellgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4142-SCN.16
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     B-16104.110-0155-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
SCCneo - 8 Münz-/4 Notenfächer, gemischte Schließung, hellgrau
Ohne Basis und Anschlusskabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Mit der SCCneo präsentiert ANKER einen würdigen Nachfolger mit allen Vorteilen der Geldkassette SCCplus und den funktionalen Pluspunkten der OCC. Die bewährte SCC Geldkassette ist eine der beliebtesten Produkte von ANKER und hat sich mit ihrer Langlebigkeit und qualitativ hochwertigen Verarbeitung in der POS-Welt etabliert. Optisch glänzt die SCCneo mit einem neuen Streifendesign, welches neben der praktischen Innenaufteilung ein bekanntes Wiedererkennungsmerkmal ist. Mit einem optionalen Trenner können sogar bis zu 9 Münzfächer erstellt werden.
Durch die Eliminierung der Stoßkanten, schließt die SCCneo nun optisch einheitlich an jeder Seite ab. Ein weiterer Pluspunkt ist die „Easyclean“ Oberfläche. Dadurch lässt sich die Kassette besser und einfacher reinigen. Schmutz und Fett setzen sich viel schwerer in dem Material fest. Durch die seitlich abgedeckte Basis werden Schmutzansammlung, wie zum Beispiel durch Krümel oder Zwiebelschalen, verhindern.
Die neue Standard Geldkassette passt auf alle bereits im Tisch verbauten SCC Basisplatten. Für Sie und Ihre Mitarbeiter entsteht keine Umstellung - die handliche Innenaufteilung bleibt identisch. Das Zubehör von den Vorgängern ist zu 100% kompatibel. Somit kann vorhandenes Zubehör, wie die Coin Cups, problemlos weiterhin verwendet werden.


Besonderheiten:
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Münzgeldeinsatz separat herausnehmbar
- Hintere Münzfächer in Größe verstellbar
- Langlebig
- Funktionales Design


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Point of Sale


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 459 x 155 x 100mm
- Gewicht: ca. 1.7kg (ohne Basis)

Allgemein
- Material: ABS-Kunststoff
- Fächer-Anzahl: 4/5 Schein-, 8 (optional auf 9 erweiterbare) Münzfächer
- Elektr. Ausführungen: 12V, 24V, 36V
- Schnittstellen: kompatibel zu allen Systemen
- Schliessung / Art der Schliessung: 2-Positionen-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel / ohne Schloss / gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrage
- Anschlusskabel: RJ12 und SDL, andere Kabel auf Anfrage


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker
B-16101.278-5000-SVC
ab € 104,55*
Zubehör
Anker
B-16101.277-5000-SVC
ab € 114,81*
Zubehör
Anker
B-16101.256-6201-SVC
ab € 152,05*
Zubehör
Anker
B-16102.001-1001-SVC
ab € 12,17*
Zubehör
Anker
B-16102.001-1003-SVC
ab € 16,79*
Zubehör
Anker
B-16101.221-0000-SVC
ab € 21,83*
Zubehör
Anker
B-16102.071-0000-SVC
ab € 71,80*
Zubehör
Anker
B-16101.460-0002-SVC
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.