Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkasse - MINIKORD 80 mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 Euro bis 1 Cent - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählkasse - MINIKORD 80 mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 Euro bis 1 Cent - inkl. 1st-Level-Support
Geldzählkasse - MINIKORD 80 mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 Euro bis 1 Cent - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-200.07
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-20080031007999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
Grundmodell MiNiKORD Kasse 80 nur für Münzgeld mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent. Die vertiefte Aussparung im untersten Münzfach der Einzelmünzbehälter und die gestufte seitliche Gestaltung der Münzfächer (patentiert) verhindert ein Umfallen der Münzen. Ein "denkender Strich" ist der bewährte Rollstrich (rechts). Er zeigt an, bei welchem Betrag eingerollt werden kann. Münzrollen können so leicht hergestellt und neu geöffnete Rollen auf Vollständigkeit überprüft werden. Dazu kommt der "zählende Punkt" bei 2 EURO und 1 EURO Münzbehälter. Diese dreieckige Markierung (links) bezeichnet die Stelle, bei der aus einem vollständig gefüllten Münzbehälter der Inhalt einer Münzrolle von oben (hinten) zum Einrollen entnommen werden kann, ohne den restlichen Münzbestand umsortieren zu müssen.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 325 x 125 x 50mm
- Gewicht: 0.39kg

Allgemein
- Farbe: lichtgrau, schwarz
- Material: Kunststoff
- 8 Einzelmünzbehälter


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.