Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischkasse - REKORD 880 PL mit 8 Einzelmünzbehältern, 8 Banknotenfächern und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischkasse - REKORD 880 PL mit 8 Einzelmünzbehältern, 8 Banknotenfächern und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Schreibtischkasse - REKORD 880 PL mit 8 Einzelmünzbehältern, 8 Banknotenfächern und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-308.03
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-30880011007999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
Die Kasse REKORD 880 PL mit größerer Breite für Schreibtischzüge mit vollem Auszug (doppelt DIN A 4). Mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern und Rollenfach.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 530 x 330 x 115mm
- Gewicht: 2.09kg

Allgemein
- Farbe: lichtgrau
- Material: Kunststoff
- 8 Einzelmünzbehälter, 8 Banknotenfächer, 1 Rollenfach


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,61*
€ 446,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,85*
€ 444,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.