Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischkasse - REKORD 880 PLS mit 8 Einzelmünzbehältern, 8 Banknotenfächern mit Banknotensicherungen und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischkasse - REKORD 880 PLS mit 8 Einzelmünzbehältern, 8 Banknotenfächern mit Banknotensicherungen und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Schreibtischkasse - REKORD 880 PLS mit 8 Einzelmünzbehältern, 8 Banknotenfächern mit Banknotensicherungen und 1 Rollenfach - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4245-308.04
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     B-30880011117999-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz
Die Kasse REKORD 880 PL/S mit größerer Breite für Schreibtischzüge mit vollem Auszug (doppelt DIN A 4) mit Einzelmünzbehältern, Banknotenfächern, Banknotensicherungen und Rollenfach.



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 530 x 330 x 115mm
- Gewicht: 2.14kg

Allgemein
- Farbe: lichtgrau
- Material: Kunststoff
- 8 Einzelmünzbehälter, 8 Banknotenfächer, 1 Rollenfach


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,65*
€ 470,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.